80/20 25-4165 | Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, 4 mm x 50 mm x 100 mm, nhôm | 5jrp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-4165 Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Nhôm | AE4EYH 5JRP3

80/20 25-4165 Tấm phẳng, Hình chữ nhật, 8 Lỗ, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4EYH Mẫu: 25-4165Tham chiếu chéo: 5JRP3
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
€13.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A100 mm
Thứ nguyên B50 mm
Thứ nguyên C25 mm
Kích thước D12.5 mm
Thứ nguyên E6.3 mm
Kích thước F4 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ8
UPC025416000055
Chiều rộng2 x 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 4165 Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, kích thước 3/16 x 2 x 4 Inch, Nhôm | AC3BQB 2RCX1 41654"2"1"Nhôm€16.63
80/20 4365 Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, kích thước 1/4 x 3 x 6 inch, nhôm | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Nhôm€19.14
80/20 40-4365 Tấm phẳng, hình chữ nhật, 8 lỗ, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Nhôm | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmNhôm€17.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-4165 Tấm phẳng, Hình chữ nhật, 8 Lỗ, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Nhôm
€13.93 /đơn vị