80/20 40-3891 | Chốt, 15.87mm X 33.02mm, Thép, Sáng | 5jrh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-3891 Dây buộc, 15.87mm x 33.02mm, Thép, Sáng | AE4EWC 5JRH2

80/20 40-3891 Dây buộc, 15.87mm x 33.02mm, Thép, Sáng

Trong kho
Mục: AE4EWC Mẫu: 40-3891Tham chiếu chéo: 5JRH2
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
€3.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckết thúc dây buộc
MàuTươi
Thứ nguyên A15.87 mm
Thứ nguyên B11.43 mm
Thứ nguyên C7.62 mm
Kích thước D8.63 mm
Thứ nguyên E33.02 mm
Kích thước F25.4 mm
Kích thước H25mm
Vật chấtThép
Kích thước chủ đềM8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318155090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
Dây buộc 80/20 3381, Kích thước 0.43 x 0.93 inch, Thép, Đen | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Đen€3.79
Dây buộc 80/20 3380, Kích thước 0.625 x 1.3 inch, Thép, Đen | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Đen€4.07
80/20 25-3895 Dây buộc, 10.94mm x 23.79mm, Thép, Sáng | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmTươi€3.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-3891 Dây buộc, 15.87mm x 33.02mm, Thép, Sáng
€3.99 /đơn vị