80/20 3380 | Dây buộc, Kích thước 0.625 X 1.3 inch, Thép, Đen | 2rcu2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây buộc 80/20 3380, Kích thước 0.625 x 1.3 inch, Thép, Đen | AC3BNY 2RCU2

80/20 Dây buộc 3380, Kích thước 0.625 x 1.3 inch, Thép, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AC3BNY phần: 3380Tham chiếu chéo: 2RCU2
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
€4.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckết thúc dây buộc
MàuĐen
Thứ nguyên A0.625 "
Thứ nguyên B0.45 "
Thứ nguyên C0.3 "
Kích thước D0.34 "
Thứ nguyên E1.3 "
Kích thước F1"
Kích thước H1"
Kết thúcZinc
Vật chấtThép
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318155090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
Dây buộc 80/20 3381, Kích thước 0.43 x 0.93 inch, Thép, Đen | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Đen€3.79
80/20 25-3895 Dây buộc, 10.94mm x 23.79mm, Thép, Sáng | AE4EWA 5JRH0 25-389510.94 mm7.44 mm6.09 mmTươi€3.75
80/20 40-3891 Dây buộc, 15.87mm x 33.02mm, Thép, Sáng | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmTươi€3.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 Dây buộc 3380, Kích thước 0.625 x 1.3 inch, Thép, Màu đen
€4.07 /đơn vị