80/20 25-3895 | Chốt, 10.94mm X 23.79mm, Thép, Sáng | 5jrh0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-3895 Dây buộc, 10.94mm x 23.79mm, Thép, Sáng | AE4EWA 5JRH0

80/20 25-3895 Dây buộc, 10.94mm x 23.79mm, Thép, Sáng

Trong kho
Khoản mục: AE4EWA Mẫu: 25-3895Tham chiếu chéo: 5JRH0
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
€3.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụckết thúc dây buộc
MàuTươi
Thứ nguyên A10.94 mm
Thứ nguyên B7.44 mm
Thứ nguyên C6.09 mm
Kích thước D6.52 mm
Thứ nguyên E23.79 mm
Kích thước F15.87 mm
Kích thước H16 mm
Vật chấtThép
Kích thước chủ đềM6
UPC025389000052

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318155090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
Dây buộc 80/20 3381, Kích thước 0.43 x 0.93 inch, Thép, Đen | AC3BNX 2RCU1 33810.431 "0.293 "0.24 "Đen€3.79
Dây buộc 80/20 3380, Kích thước 0.625 x 1.3 inch, Thép, Đen | AC3BNY 2RCU2 33800.625 "0.45 "0.3 "Đen€4.07
80/20 40-3891 Dây buộc, 15.87mm x 33.02mm, Thép, Sáng | AE4EWC 5JRH2 40-389115.87 mm11.43 mm7.62 mmTươi€3.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-3895 Dây buộc, 10.94mm x 23.79mm, Thép, Sáng
€3.75 /đơn vị