80/20 25-4128 | Tấm Nối 12 Lỗ 90 Độ | 5jrp0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-4128 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Nhôm | AE4EYE 5JRP0

80/20 25-4128 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4EYE Mẫu: 25-4128Tham chiếu chéo: 5JRP0
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
€26.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Bằng cấp90
Thứ nguyên A100 mm
Thứ nguyên B100 mm
Thứ nguyên C25 mm
Kích thước D12.5 mm
Thứ nguyên E6.3 mm
Kích thước F4 mm
Kích thước G50mm
Kích thước H50 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ12
UPC025412000080

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtGiá cả
80/20 4128 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, Kích thước 3/16 x 4 x 4 inch, Nhôm | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Nhôm€28.61
80/20 4328 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, Kích thước 1/4 x 6 x 6 inch, Nhôm | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Nhôm€33.08
80/20 40-4328 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Nhôm | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Nhôm€30.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-4128 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Nhôm
€26.49 /đơn vị