Palăng xích kết hợp khoảng không thấp dòng VESTIL LOW
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Đáy con lăn đến đỉnh móc | Phù hợp với chiều rộng mặt bích chùm | Tải trọng | Tối đa. Chiều cao tổng thể | Tối đa. Chiều rộng tổng thể | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | THẤP-1P | 9 1 / 2 " | 11 3 / 4 " | 2 "thành 6" | 1000 lbs. | 11 3 / 4 " | 9 1 / 2 " | 10 1 / 4 " | 10 " | €475.27 | |
B | THẤP-2P | 10 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "đến 8" | 2000 lbs. | 13 " | 10 1 / 2 " | 12 " | 10 " | €565.45 | |
C | THẤP-1G | 10 " | 11 3 / 4 " | 2 "thành 6" | 1000 lbs. | 11 3 / 4 " | 10 " | 9" | 10 " | €581.18 | |
D | THẤP-2G | 11 1 / 2 " | 13 " | 2 1/2 "đến 8" | 2000 lbs. | 13 " | 11 1 / 2 " | 11 1 / 2 " | 10 " | €655.62 | |
E | THẤP-4P | 11 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "đến 8" | 4000 lbs. | 16 1 / 4 " | 11 1 / 2 " | 14 " | 14 " | €803.06 | |
F | THẤP-6P | 12 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "thành 8" | 6000 lbs. | 18 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 17 " | 15 " | €1,242.65 | |
G | THẤP-4G | 12 1 / 2 " | 16 1 / 4 " | 3 1/2 "đến 8" | 4000 lbs. | 16 1 / 4 " | 12 1 / 2 " | 14 " | 14 " | €897.71 | |
H | THẤP-6G | 13 1 / 2 " | 18 1 / 4 " | 4 "thành 8" | 6000 lbs. | 18 1 / 4 " | 13 1 / 2 " | 17 " | 15 " | €1,348.70 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bảng số và chủ thẻ
- chổi cao su
- Ghế và Tủ Dịch vụ Di động
- Bộ lọc dầu và máy nghiền có thể
- Các loại núm vú ống đen
- Cái kìm
- Bộ lau bụi và miếng lau
- Phụ kiện máy nén khí
- Lò sưởi chuyên dụng
- Bảng năng lượng mặt trời và phụ kiện
- STARRETT Có thể nối Micromet
- DAYTON Máy thổi khí trực tiếp, Đường kính bánh xe 9 inch
- APPROVED VENDOR Coupler Kích thước 1 inch
- SUPER MET-AL Máy đánh dấu sơn Jumbo gốc dầu
- CRYDOM Rơ le trạng thái rắn dòng DR
- VULCAN HART Contactors
- PASS AND SEYMOUR Núm thay thế lớn dòng LS
- HOFFMAN Loại 1 Chân đế miễn phí Một cánh cửa
- EATON Bộ dụng cụ Weathershield Biến áp Phân phối Loại khô
- BROWNING Bộ giảm tốc gắn trên trục dòng HMTP TorqTaper Plus, kích thước 315