80/20 4128 | Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, Kích thước 3/16 X 4 X 4 Inch, Nhôm | 2rcx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4128 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, Kích thước 3/16 x 4 x 4 inch, Nhôm | AC3BQF 2RCX5

80/20 4128 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, Kích thước 3/16 x 4 x 4 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC3BQF phần: 4128Tham chiếu chéo: 2RCX5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€29.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Bằng cấp90
Thứ nguyên A4"
Thứ nguyên B4"
Thứ nguyên C1"
Kích thước D0.5 "
Thứ nguyên E0.257 "
Kích thước F0.188 "
Kích thước G2"
Kích thước H2"
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7610100030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtGiá cả
80/20 4328 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, Kích thước 1/4 x 6 x 6 inch, Nhôm | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Nhôm€34.16
80/20 25-4128 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Nhôm | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Nhôm€29.01
80/20 40-4328 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Nhôm | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Nhôm€33.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4128 Tấm phẳng, 90 độ, 12 lỗ, Kích thước 3/16 x 4 x 4 inch, Nhôm
€29.23 /đơn vị