3m Qi-5/16-220 | Co Lạnh 8-2/0 Awg Cu 2.75in Đen | 5znk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M QI-5 / 16-220 Co nguội 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in Đen | AE7NGG 5ZNK1

3M QI-5/16-220 Co ngót lạnh 8-2/0 Awg Cu 2.75in Đen

Trong kho
Khoản mục: AE7NGG phần: QI-5 / 16-220Tham chiếu chéo: 5ZNK1
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
€50.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co lạnh
Dải cáp8 đến 1/0 AWG Nhôm, 8 đến 2/0 AWG Đồng
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.2 "
ID trước khi thu hẹp0.65 "
Chiều dài2.75 "
Vật chấtChất cách điện cao su EPDM
Tối đa Vôn1000
Tỷ lệ co lạiKhông được đánh giá
Co nhiệt độ.Không áp dụng
Nhiệt độ. Phạm vi-66 đến 500 F
UPC00051128577509
Độ dày của tường sau khi thu nhỏCáp "sulation OD Range 0.20-0.65" -Max Connector OD 0.65 "
Loại tườngTường vừa
Phạm vi dây8-1 / 0 AWG nhôm, 8-2 / 0 AWG đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiĐộ dày của tường sau khi thu nhỏPhạm vi dâyGiá cả
3M QI-10/37-270 Co Lạnh 2awg-750kcmil 4.5in Đen | AE7NGH 5ZNK2 QI-10 / 37-2702 AWG đến 500 kcmil Nhôm, 2 AWG đến 750 kcmil Đồng0.4 "1.45 "4.5 "Cáp "sulation OD Range 0.40-1.45" -Max Connector OD 1.45 "2AWG-500kcmil nhôm, 2 AWG-750kcmil đồng€84.04
3M QI-18/57-325 Co Lạnh 250-1250kcmil 6.0in Đen | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil nhôm, 250-1250 kcmil đồng0.71 "2.25 "6"Cáp "sulation OD Range 0.71-2.25" -Max Connector OD 2.25 "250-1250kcmil nhôm, 250-1250kcmil đồng€118.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M QI-5/16-220 Co ngót lạnh 8-2/0 Awg Cu 2.75in Đen
€50.31 /đơn vị