Bộ cách điện nhanh chóng co ngót 3M QI Series
Phong cách | Mô hình | Dải cáp | ID sau khi thu hẹp | ID trước khi thu hẹp | Chiều dài | Độ dày của tường sau khi thu nhỏ | Phạm vi dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QI-10 / 37-270 | 2 AWG đến 500 kcmil Nhôm, 2 AWG đến 750 kcmil Đồng | 0.4 " | 1.45 " | 4.5 " | Cáp "sulation OD Range 0.40-1.45" -Max Connector OD 1.45 " | 2AWG-500kcmil nhôm, 2 AWG-750kcmil đồng | €84.04 | |
A | QI-5 / 16-220 | 8 đến 1/0 AWG Nhôm, 8 đến 2/0 AWG Đồng | 0.2 " | 0.65 " | 2.75 " | Cáp "sulation OD Range 0.20-0.65" -Max Connector OD 0.65 " | 8-1 / 0 AWG nhôm, 8-2 / 0 AWG đồng | €50.31 | |
A | QI-18 / 57-325 | 250-1250 kcmil nhôm, 250-1250 kcmil đồng | 0.71 " | 2.25 " | 6" | Cáp "sulation OD Range 0.71-2.25" -Max Connector OD 2.25 " | 250-1250kcmil nhôm, 250-1250kcmil đồng | €118.22 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mở rộng trống
- Bàn làm việc di động
- Phụ kiện máy đo độ sâu kiểm tra đất
- Phụ kiện máy khoan-Hệ thống thay đổi nhanh
- Đầu nối dây chặt chất lỏng
- Chổi lăn và khay
- Cưa điện và phụ kiện
- Bảng năng lượng mặt trời và phụ kiện
- Dụng cụ làm vách thạch cao và trát tường
- Chuyển tiếp
- APPROVED VENDOR Van bi mini nội tuyến bằng đồng thau, Comp. x Phần
- CHAINFLEX Cáp khay, 13 Amps tối đa
- NIBCO Khớp nối
- EAGLE Tay áo trang trí
- APPROVED VENDOR Bộ dụng cụ móc câu chốt
- RAE Gạch lát vỉa hè, Enter
- AKRO-MILS 30048 Thùng đựng kệ Shelfmax
- ULTRATECH Đường dốc Ultra Sidewinder
- NIBCO Van bướm có bài viết trên tường
- BROWNING Nhông xích có lỗ khoan tối thiểu đôi loại C bằng thép cho xích số 60