3m Qi-10/37-270 | Co Lạnh 2awg-750kcmil 4.5in Đen | 5znk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M QI-10/37-270 Co Lạnh 2awg-750kcmil 4.5in Đen | AE7NGH 5ZNK2

3M QI-10/37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Đen

Trong kho
Khoản mục: AE7NGH phần: QI-10 / 37-270Tham chiếu chéo: 5ZNK2
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
€84.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co lạnh
Dải cáp2 AWG đến 500 kcmil Nhôm, 2 AWG đến 750 kcmil Đồng
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.4 "
ID trước khi thu hẹp1.45 "
Chiều dài4.5 "
Vật chấtChất cách điện cao su EPDM
Tối đa Vôn1000
Tỷ lệ co lạiKhông được đánh giá
Co nhiệt độ.Không áp dụng
Nhiệt độ. Phạm vi-66 đến 500 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏCáp "sulation OD Range 0.40-1.45" -Max Connector OD 1.45 "
Loại tườngTường vừa
Phạm vi dây2AWG-500kcmil nhôm, 2 AWG-750kcmil đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8546900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiĐộ dày của tường sau khi thu nhỏPhạm vi dâyGiá cả
3M QI-5 / 16-220 Co nguội 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in Đen | AE7NGG 5ZNK1 QI-5 / 16-2208 đến 1/0 AWG Nhôm, 8 đến 2/0 AWG Đồng0.2 "0.65 "2.75 "Cáp "sulation OD Range 0.20-0.65" -Max Connector OD 0.65 "8-1 / 0 AWG nhôm, 8-2 / 0 AWG đồng€50.31
3M QI-18/57-325 Co Lạnh 250-1250kcmil 6.0in Đen | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil nhôm, 250-1250 kcmil đồng0.71 "2.25 "6"Cáp "sulation OD Range 0.71-2.25" -Max Connector OD 2.25 "250-1250kcmil nhôm, 250-1250kcmil đồng€118.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M QI-10/37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Đen
€84.04 /đơn vị