3m Mvu14-250dmx | Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 100 Pk- Pk100 | 1a092 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MVU14-250DMX Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092

3M MVU14-250DMX Nam Ngắt kết nối màu xanh 16 đến 14 Awg, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AA8TMN phần: MVU14-250DMXTham chiếu chéo: 1A092
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
€121.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.085 "
Mã màuMàu xanh da trời
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu xanh da trời
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.93 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu kết nốiTối đa VônChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MVU18-187DMX Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "đỏĐồng mạ thiếc600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 đến 18 AWG€162.71
3M MVU14-187DMX Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc600V0.85 "0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG€121.20
3M MVU14-250DMK Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€687.51
3M MTV10-250Q Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84 MTV10-250Q0.15 "Màu vàngĐồng mạ thiếc điện1000V1.05 "0.032 "x 0.250"12 đến 10 AWG€20.20
3M MTV14-250Q Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86 MTV14-250Q0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc điện1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16 đến 14 AWG€19.90
3M MTV18-250Q Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "đỏĐồng mạ thiếc điện1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22 đến 18 AWG€17.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MVU14-250DMX Nam Ngắt kết nối màu xanh 16 đến 14 Awg, 100 Pk
€121.20 /đơn vị