13f619 | Toggle Clamp Vertical Hold 750 Lb Stainless Steel H 7.5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 13F619 Toggle Clamp Vertical Hold 750 Lb Stainless Steel H 7.5 | AA4VGT

APPROVED VENDOR 13F619 Toggle Clamp Vertical Hold 750 Lb Stainless Steel H 7.5

Trong kho
Khoản mục: AA4VGT phần: 13F619
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
€50.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi kẹp
Cánh tayHình chữ U
Trung tâm lắp đặt cơ sở1.25 x 1.78 In.
đường kính0.340 "
Handle106 Degrees
Chiều cao dưới cánh tay (In.)1.75
Khả năng nắm giữ750 Lbs.
Chiều cao tổng thể7.5 "
Chiều dài tổng thể5.45 "
Con quayĐầu lục giác hoàn toàn bằng thép không gỉ
Kích thước chủ đề3 / 8 "
KiểuTay cầm dọc Giữ xuống, thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)29.97
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhHandleKhả năng nắm giữChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểKích thước chủ đềGiá cả
APPROVED VENDOR 13F617 Toggle Clamp Vertical Hold 250 Lb Stainless Steel H 3.74 | AA4VGQ 13F6170.200 "95 Degrees250 Lbs.3.74 "2.52 "1 / 4 "€41.45
APPROVED VENDOR 13F618 Toggle Clamp Vertical Hold 450 Lb Stainless Steel H 5.5 | AA4VGR 13F6180.280 "100 độ.450 Lbs.5.5 "4.56 "5 / 16 "€63.91

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 13F619 Toggle Clamp Vertical Hold 750 Lb Stainless Steel H 7.5
€50.96 /đơn vị