3m Mtv10-250q | Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 - 10 Awg, 25 Pk | 25az84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MTV10-250Q Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DWF 25AZ84

3M MTV10-250Q Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 - 10 Awg, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AF8DWF phần: MTV10-250QTham chiếu chéo: 25AZ84
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
€20.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.15 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc điện
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn1000V
Chiều dài tổng thể1.05 "
Đường maymông
Kích thước tab0.032 "x 0.250"
UPC00051128600276
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Mã HS8536904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu kết nốiTối đa VônChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MVU14-250DMX Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 100 Pk | AA8TMN 1A092 MVU14-250DMX0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€105.20
3M MVU18-187DMX Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk | AA9JYE 1DMA1 MVU18-187DMX0.08 "đỏĐồng mạ thiếc600V0.85 "0.187 x 0.020 "22 đến 18 AWG€78.25
3M MVU14-187DMX Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 100 Pk | AA9JYF 1DMA2 MVU14-187DMX0.08 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc600V0.85 "0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG€105.20
3M MVU14-250DMK Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWE 2DRK7 MVU14-250DMK0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc600V0.93 "0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€596.75
3M MTV14-250Q Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8EAA 25AZ86 MTV14-250Q0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc điện1000V0.95 "0.032 "x 0.250"16 đến 14 AWG€20.36
3M MTV18-250Q Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8EAC 25AZ88 MTV18-250Q0.065 "đỏĐồng mạ thiếc điện1000V0.95 "0.032 "x 0.250"22 đến 18 AWG€17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MTV10-250Q Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 - 10 Awg, 25 Pk
€20.07 /đơn vị