Dao phay mặt WALTER TOOLS F4048
Phong cách | Mô hình | Khoan | đường kính | Danh pháp | Số lượng Chèn bắt buộc | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4048.T36.040.Z03.10 | - | 1.968 " | F4048.T36.040.Z03.10 | 4 | 1.771 " | T45 " | €696.90 | |
B | F4048.UB26.076.Z07.10 | 1.5 " | 4" | F4048.UB26.076.Z07.10 | 8 | 2.48 " | 1 | €1,258.04 | |
B | F4048.B27.080.Z05.10 | 1.26 " | 3.937 " | F4048.B27.080.Z05.10 | 6 | 1.968 " | 1.063 | €1,134.12 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện hút bụi
- Bản lề nâng hạ
- Bộ hình vuông kết hợp và thành phần
- Xi lanh nhiên liệu
- Phụ kiện bộ kẹp
- Van ngắt
- Máy khoan điện
- Sự chuẩn bị khẩn cấp
- Rào
- Ống dẫn nước
- ARO Kiểm tra văn
- SPEEDAIRE Xi lanh khí NFPA tác động kép, NFPA MX5 / MS4
- FERVI Chuck tự định tâm
- HOFFMAN Loại 12 Ngắt kết nối vỏ bọc có tay cầm
- BALDOR MOTOR Đóng Động cơ bơm ghép nối, Loại TCZ, Bằng chứng nhỏ giọt mở, Một pha
- EATON Khóa báo động ngắt mạch trường hợp đúc
- ALL GEAR Dây kéo lực cao
- DAYTON Bộ đệm trục
- DIAMABRUSH Đánh bóng miếng mài mòn
- NIBCO Uốn cong trở lại DWV, PVC