Walter F4048.b27.080.z05.10 | Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4048b27080z0510 | 44w421 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F4048.B27.080.Z05.10 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Dao phay có thể lập chỉ mục F4048b27080z0510

Trong kho
Khoản mục: AD6DGD phần: F4048.B27.080.Z05.10Tham chiếu chéo: 44W421
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
€1,144.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Khoan1.26 "
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.394 "
đường kính3.937 "
Chèn vítIP FS1459 Torx 15
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4048.B27.080.Z05.10
Số lượng Chèn bắt buộc6
Chiều dài tổng thể1.968 "
Chân Địa.1.063

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)8.51
Chiều dài tàu (cm)12.52
Chiều rộng tàu (cm)12.52
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoanđường kínhDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG CỤ WALTER F4048.T36.040.Z03.10 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318 F4048.T36.040.Z03.10-1.968 "F4048.T36.040.Z03.1041.771 "T45 "€731.02
CÔNG CỤ WALTER F4048.UB26.076.Z07.10 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4048ub26076z0710 | AD6DLE 44W582 F4048.UB26.076.Z07.101.5 "4"F4048.UB26.076.Z07.1082.48 "1€1,377.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Dao phay có thể lập chỉ mục F4048b27080z0510
€1,144.13 /đơn vị