Dao phay mặt WALTER TOOLS F4047
Phong cách | Mô hình | Khoan | Chiều dài cắt | đường kính | Danh pháp | Số lượng Chèn bắt buộc | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4047.B22.063.Z06.08 | 0.866 " | 0.394 " | 2.48 " | F4047.B22.063.Z06.08 | 6 | 1.574 " | 0.866 | €1,124.24 | |
B | F4047.B27.063.Z06.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B27.063.Z06.08 | 9 | 1.968 " | 1.063 | €1,124.24 | |
B | F4047.B22.050.Z04.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B22.050.Z04.08 | 7 | 1.968 " | 0.866 | €889.48 | |
B | F4047.B27.063.Z07.08 | 1.063 " | 0.315 " | 3.15 " | F4047.B27.063.Z07.08 | 5 | 1.968 " | 1.063 | €1,173.87 | |
A | F4047.B40.160.Z18.08 | 1.063 " | 0.394 " | 2.48 " | F4047.B40.160.Z18.08 | 6 | 1.968 " | 1.575 | €2,542.35 | |
B | F4047.B22.063.Z07.08 | 1.063 " | 0.315 " | 2.48 " | F4047.B22.063.Z07.08 | 4 | 1.968 " | 0.866 | €1,173.87 | |
B | F4047.B27.080.Z07.08 | 1.26 " | 0.315 " | 3.937 " | F4047.B27.080.Z07.08 | 8 | 1.968 " | 1.063 | €1,323.16 | |
B | F4047.B27.080.Z09.08 | 1.575 " | 0.315 " | 6.299 " | F4047.B27.080.Z09.08 | 18 | 2.48 " | 1.063 | €1,421.90 | |
B | F4047.B32.100.Z11.08 | 1.575 " | 0.315 " | 4.921 " | F4047.B32.100.Z11.08 | 14 | 2.48 " | 1.26 | €1,643.37 | |
B | F4047.B40.125.Z10.08 | 1.575 " | 0.315 " | 6.299 " | F4047.B40.125.Z10.08 | 12 | 2.48 " | 1.575 | €1,811.64 | |
B | F4047.B32.100.Z08.08 | 1.575 " | 0.315 " | 4.921 " | F4047.B32.100.Z08.08 | 10 | 2.48 " | 1.26 | €1,548.86 | |
B | F4047.B40.125.Z14.08 | 2.362 " | 0.315 " | 7.874 " | F4047.B40.125.Z14.08 | 22 | 2.48 " | 1.575 | €1,929.65 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Thanh lý lưỡi
- Chốt và chốt tủ
- Phụ kiện tủ ngăn kéo
- Người hâm mộ đi bộ trong nhà
- Thép không gỉ thanh cổ phiếu
- Ống thủy lực
- Máy bơm tuần hoàn nước nóng
- Công cụ hoàn thiện
- Sục khí
- Điểm gắn mài mòn
- BRADY Trung tâm Right-To-Know
- JAMCO Xe tải bảng điều chỉnh dải phân cách
- APPROVED VENDOR Dây hàng rào điện, 17 thước đo
- BANJO FITTINGS Bộ lọc dòng chữ T mini
- APPLETON ELECTRIC Bộ đèn chiếu sáng bằng kim loại Hub 1-1 / 2 inch
- COXREELS Cuộn cáp hàn có động cơ dòng 1125WCL
- MERSEN FERRAZ Cầu chì Midget dòng PCT, Độ trễ thời gian
- LOVEJOY Bộ dụng cụ sửa chữa loại D, Khớp nối đa năng
- VOLLRATH Inset Bìa
- TSUBAKI Ống lót côn tách rời, Loại P1