Walter F4047.b22.063.z07.08 | Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b22063z0708 | 44w481 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F4047.B22.063.Z07.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b22063z0708 | AD6DJB 44W481

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z07.08 Dao phay có thể lập chỉ mục F4047b22063z0708

Trong kho
Khoản mục: AD6DJB phần: F4047.B22.063.Z07.08Tham chiếu chéo: 44W481
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
€1,247.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Khoan1.063 "
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.315 "
đường kính2.48 "
Chèn vítIP FS1459 Torx 15
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4047.B22.063.Z07.08
Số lượng Chèn bắt buộc4
Chiều dài tổng thể1.968 "
Chân Địa.0.866

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)6.5
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoanChiều dài cắtđường kínhDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG CỤ WALTER F4047.B27.063.Z06.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b27063z0608 | AD6CYM 44W203 F4047.B27.063.Z06.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B27.063.Z06.0891.968 "1.063€1,196.00
CÔNG CỤ WALTER F4047.B27.080.Z09.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b27080z0908 | AD6CYN 44W204 F4047.B27.080.Z09.081.575 "0.315 "6.299 "F4047.B27.080.Z09.08182.48 "1.063€1,496.62
CÔNG CỤ WALTER F4047.B40.160.Z18.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b40160z1808 | AD6CYP 44W205 F4047.B40.160.Z18.081.063 "0.394 "2.48 "F4047.B40.160.Z18.0861.968 "1.575€2,674.51
CÔNG CỤ WALTER F4047.B32.100.Z11.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b32100z1108 | AD6CZT 44W237 F4047.B32.100.Z11.081.575 "0.315 "4.921 "F4047.B32.100.Z11.08142.48 "1.26€1,749.43
CÔNG CỤ WALTER F4047.B40.125.Z14.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b40125z1408 | AD6CZU 44W238 F4047.B40.125.Z14.082.362 "0.315 "7.874 "F4047.B40.125.Z14.08222.48 "1.575€2,054.31
CÔNG CỤ WALTER F4047.B22.063.Z06.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b22063z0608 | AD6DAB 44W247 F4047.B22.063.Z06.080.866 "0.394 "2.48 "F4047.B22.063.Z06.0861.574 "0.866€1,196.00
CÔNG CỤ WALTER F4047.B22.050.Z04.08 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4047b22050z0408 | AD6DBR 44W287 F4047.B22.050.Z04.081.063 "0.315 "3.15 "F4047.B22.050.Z04.0871.968 "0.866€960.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4047.B22.063.Z07.08 Dao phay có thể lập chỉ mục F4047b22063z0708
€1,247.95 /đơn vị