Dao phay vai WALTER TOOLS F4041
Phong cách | Mô hình | Chân Địa. | Khoan | Chiều dài cắt | đường kính | Chèn vít | Danh pháp | Số lượng Chèn bắt buộc | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4041.B27.063.Z04.13 | 1.063 | 1.063 " | 0.512 " | 2.48 " | FS1458 Torx 15IP | F4041.B27.063.Z04.13 | 6 | 1.968 " | €927.37 | |
B | F4041.UB38.102.Z08.13 | 1.5 | 1.5 " | 0.591 " | 4" | IP FS1453 Torx 15 | F4041.UB38.102.Z08.13 | 5 | 2.48 " | €1,422.49 | |
C | F4041.W32.040.Z03.13 | 1.26 | 0.75 " | 0.236 " | 2" | FS359 Torx15 | F4041.W32.040.Z03.13 | 5 | 2" | €674.43 | |
D | F4041.UT36.038.Z03.13 | 1.417 " | - | 0.512 " | 1.5 " | FS1458 Torx 15IP | F4041.UT36.038.Z03.13 | 3 | 1.574 " | €664.14 | |
E | F4041.B27.063.Z06.13 | 1.574 " | - | 2.126 " | 1.575 " | IP FS1457 Torx 9 | F4041.B27.063.Z06.13 | 15 | 5.905 " | €1,018.59 | |
D | F4041.T36.040.Z03.13 | T36 " | - | 0.512 " | 1.575 " | FS1458 Torx 15IP | F4041.T36.040.Z03.13 | 3 | 1.574 " | €670.70 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cổng và Van cầu
- Phụ kiện vạn năng
- Mét độ mặn
- Máy làm mát dầu di động
- Phụ kiện Wheel Chock
- Chậu rửa và đài phun nước
- Thiết bị phân phối
- Vật tư gia công
- Bánh xe và bánh xe
- Lò sưởi phòng thí nghiệm Hệ thống sưởi và làm lạnh
- LOC-LINE Vòi tròn 90 độ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Tay nắm van tiết lưu
- ACROVYN Tấm ốp tường, Xám Oyster, Acrovyn
- HOFFMAN Nắp bản lề Loại 1 với Vỏ bảng đục lỗ
- HOFFMAN Cắt bỏ phụ kiện
- ROBERTSHAW Bộ điều chỉnh
- BRADY Tràn nạp Kaddie
- NIBCO Áo thun vệ sinh đôi thẳng DWV
- BALDOR / DODGE Cụm lắp động cơ
- BOSTON GEAR 6 bánh răng giun bằng đồng có đường kính