Walter F4041.w32.040.z03.13 | Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4041w32040z0313 | 44w218 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WALTER F4041.W32.040.Z03.13 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4041w32040z0313 | AD6CZD 44W218

WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Dao phay có thể lập chỉ mục F4041w32040z0313

Trong kho
Khoản mục: AD6CZD phần: F4041.W32.040.Z03.13Tham chiếu chéo: 44W218
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
€694.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phay có thể lập chỉ mục
Khoan0.75 "
cái kẹpFS1035
Vít kẹpFS359 (Torx15)
Loại cạnh cắtCacbua
Chiều dài cắt0.236 "
đường kính2"
Chèn vítFS359 Torx15
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtTất cả ISO
Danh phápF4041.W32.040.Z03.13
Số lượng Chèn bắt buộc5
Chiều dài tổng thể2"
Chân Địa.1.26

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)12.01
Chiều dài tàu (cm)6.5
Chiều rộng tàu (cm)6.5
Mã HS8466100130
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân Địa.KhoanChiều dài cắtđường kínhChèn vítDanh phápSố lượng Chèn bắt buộcChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ WALTER F4041.T36.040.Z03.13 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4041t36040z0313 | AD6CPC 44V913 F4041.T36.040.Z03.13T36 "-0.512 "1.575 "FS1458 Torx 15IPF4041.T36.040.Z03.1331.574 "€690.70
CÔNG CỤ WALTER F4041.UT36.038.Z03.13 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4041ut36038z0313 | AD6CWB 44W128 F4041.UT36.038.Z03.131.417 "-0.512 "1.5 "FS1458 Torx 15IPF4041.UT36.038.Z03.1331.574 "€690.70
CÔNG CỤ WALTER F4041.B27.063.Z04.13 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4041b27063z0413 | AD6CXC 44W155 F4041.B27.063.Z04.131.0631.063 "0.512 "2.48 "FS1458 Torx 15IPF4041.B27.063.Z04.1361.968 "€974.64
CÔNG CỤ WALTER F4041.B27.063.Z06.13 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4041b27063z0613 | AD6CXD 44W156 F4041.B27.063.Z06.131.574 "-2.126 "1.575 "IP FS1457 Torx 9F4041.B27.063.Z06.13155.905 "€1,059.40
CÔNG CỤ WALTER F4041.UB38.102.Z08.13 Máy cắt Mill có thể lập chỉ mục F4041ub38102z0813 | AD6DQY 44W724 F4041.UB38.102.Z08.131.51.5 "0.591 "4"IP FS1453 Torx 15F4041.UB38.102.Z08.1352.48 "€1,483.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WALTER TOOLS F4041.W32.040.Z03.13 Dao phay có thể lập chỉ mục F4041w32040z0313
€694.69 /đơn vị