Máy bơm màng đôi VERSA-MATIC
Máy bơm màng đôi Versamatic là thiết bị vận hành bằng không khí bao gồm hai màng để hút và đẩy chất lỏng qua chúng. Những máy bơm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp sản xuất, hóa chất, dầu khí, hàng hải và xây dựng.
Phong cách | Mô hình | Chiều cao | Kích thước đầu vào / đầu ra | Chiều dài | Tối đa Dia. Chất rắn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E4AA2R220 | 18 " | 1-1/2" / 1-1/4" | 11.5 " | 3 / 16 " | 14.25 " | €2,769.93 | |
B | E2AA2R220C-ATEX | 26.75 " | 2" | 13.5 " | 1 / 4 " | 16.5 " | €4,114.14 | |
C | E3AA2R220C-ATEX | 32 " | 3" | 15 " | 3 / 8 " | 20 " | €5,539.68 |
Bơm màng kép
Máy bơm màng vận hành bằng không khí Versa-Matic có thiết kế bắt vít chắc chắn không bị rò rỉ giúp giảm thời gian dừng bảo trì và tự mồi để xử lý chất rắn có kích thước lên đến 3 inch. Các thiết bị này mang đến sự kết hợp lý tưởng giữa lưu lượng, kích thước và tính di động so với các kiểu máy bơm khác, với tốc độ dòng chảy tối đa là 163 gpm (617 lpm). Chúng còn có hệ thống van khí Elima-Matic đã được cấp bằng sáng chế cho hiệu suất không bị đình trệ, không cần bôi trơn và có sẵn các biến thể đường kính 1/4 inch, 3/16 inch và 3/8 inch trên Raptor Supplies.
Cơ chế làm việc
- Khi khí nén lấp đầy khoang bên trái, màng ngăn đối diện sẽ tạo lực hút để nâng bi van phía dưới lên.
- Cơ chế hút này kéo chất lỏng từ đầu vào.
- Khi khí nén lấp đầy khoang bên phải, bóng van phía trên sẽ mở ra để xả chất lỏng.
- Chu kỳ hút và xả này xảy ra đồng thời.
Tính năng
- Máy bơm màng đôi Versamatic có cấu trúc kẹp băng tiêu chuẩn để bảo trì dễ dàng và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
- Chúng có van khí Elima-Matic để vận hành không cần bôi trơn và giảm thiểu tình trạng chết máy.
- Các thiết bị tự mồi này tạo ra dòng chảy lên tới 234 GPM.
- Chúng có màng ngăn Buna-N để tăng cường độ bền và khả năng kháng hóa chất.
- Các thiết bị vận hành bằng không khí này có thể xử lý chất lỏng có nhiệt độ lên tới 180 độ F.
Phụ kiện tương thích
- Bộ đàn hồi Bunan đa năng: Bộ dụng cụ này rất hữu ích để thay thế màng ngăn và bi van & ghế.
- Cụm bộ lọc và bộ điều chỉnh: Các cụm này rất hữu ích cho việc lọc và điều chỉnh dòng chảy thường xuyên.
- Bộ giảm thanh: Các bộ phận này được gắn trên ống xả của máy bơm để giảm tiếng ồn trong quá trình vận hành máy bơm.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- CE
- EAC
- ABS, ATEX (mẫu đã chọn)
Những câu hỏi thường gặp
Máy bơm AODD Versamatic có thể xử lý chất rắn không?
Có, những máy bơm này có thể dễ dàng xử lý chất rắn, bùn và chất rắn lơ lửng ở các hỗn hợp và độ nhớt khác nhau.
Những máy bơm này có thể chạy khô?
Những máy bơm màng đôi này có thể chạy khô vì chúng không dựa vào phốt cơ khí. Thay vào đó, họ sử dụng màng ngăn để bơm chất lỏng qua lại.
Máy bơm màng đôi Versamatic có an toàn cho khai thác mỏ không?
Vì những máy bơm này vận hành bằng không khí và không cần điện để vận hành nên chúng an toàn trong các môi trường dễ cháy nổ như hầm mỏ.
Những máy bơm này có thể chạy với đầu chết hoặc van đóng không?
Có, ngay khi áp suất xả vượt quá áp suất không khí đầu vào, máy bơm sẽ ngừng hoạt động. Máy bơm khởi động lại sau khi áp suất phía xả được giải phóng.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tủ ngăn kéo
- Cờ lê kết thúc hộp
- Băng keo mạ Vinyl khô
- Phụ kiện chuyển đổi mức chất lỏng
- Chèn sợi
- Bộ dụng cụ thảm
- Khóa cửa và chốt cửa
- Bộ truyền động van Vỏ và phụ kiện
- Máy làm mát và đồ uống di động
- WIDIA Vòi điểm xoắn ốc tốc độ cao bằng thép-E-PM, kết thúc TiCN
- WIDIA Cắt đôi Carbide Bur, Hình dạng cây mũi tròn
- RAYMOND Giỏ đựng ghế gấp
- APPROVED VENDOR trống treo
- PETERSEN PRODUCTS Phích cắm ống dòng 140-1
- COOPER B-LINE Bộ điều hợp đường dây loại 12 nằm trong
- VERMONT GAGE Nhà lắp ráp có thể đảo ngược bằng thép Y Go, màu xanh lá cây
- EATON Công tắc chọn không chiếu sáng 10250T
- GROVE GEAR Dòng NH, Kiểu H-H1, Kích thước 824, Hộp giảm tốc trục vít nhà ở hẹp Ironman
- BROWNING Bộ giảm tốc gắn trục dòng C-Face TorqTaper Plus, kích thước 207