A Vật liệu cơ thể: Nhôm , Đường kính lỗ khoan.: 1.5 " , Loại đệm: Điều chỉnh , Loại xi lanh: NFPA , Chất liệu nắp cuối: Nhôm , Hoàn thành: Bạc và Đen , Pít-tông từ tính: Không , Tối đa. Trọng tải: 441 lb , tối đa. Áp lực: 250 psi , Núi: Nhấn vào dưới cùng , Chất liệu pít-tông: Nhôm , Chất liệu thanh piston: Thép mạ Chrome , Kích thước cổng: 1 / 4 "NPT , Rod Dia.: 3 / 8 " , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Tác động kép , Nhiệt độ. Phạm vi: -20 độ đến 200 độ F , Chất liệu thanh giằng: Thép , Chất liệu ống: Nhôm