Speedaire 5vec5 | Xi lanh khí tác động kép dài 13.50 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VEC5 Tác động kép Chiều dài 13.50 inch | AE6VJA

SPEEDAIRE 5VEC5 Xy lanh khí đôi chiều dài 13.50 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6VJA phần: 5VEC5
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
€606.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểNhôm
Đường kính lỗ khoan.1.5 "
Loại đệmĐiều chỉnh
Loại xi lanhNFPA
Vật liệu nắp cuốiNhôm
Kết thúcBạc và Đen
Piston từ tínhKhông
Tối đa Tải441 lb
Max. Sức ép250 psi
núiNhấn vào dưới cùng
Chiều dài tổng thể13.5 "
Vật liệu pistonNhôm
Vật liệu thanh pistonThép mạ Chrome
Kích thước cổng1 / 4 "NPT
Que Dia.3 / 8 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 200 độ F
Chất liệu thanh cà vạtThép
Vật liệu ốngNhôm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.92
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8412310080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
Xy lanh không khí SPEEDAIRE 5VEC4 Tác động kép Chiều dài 12.50 inch | AE6VHZ 5VEC412.5 "7"€606.59
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5VEC7 Tác động kép Chiều dài 15.50 inch | AE6VJB 5VEC715.5 "10 "€618.96
SPEEDAIRE 5YAZ9 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 7.50 inch | AE7GBZ 5YAZ97.5 "2"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA0 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 8.50 inch | AE7GDR 5YCA08.5 "3"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA1 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 9.50 inch | AE7GDT 5YCA19.5 "4"€668.06
SPEEDAIRE 5YCA2 Xi lanh khí tác động kép Chiều dài 10.50 inch | AE7GDU 5YCA211 / 2 "5"€668.06
Xi lanh khí SPEEDAIRE 5YCA3 Tác động kép Chiều dài 11.50 inch | AE7GDV 5YCA311.5 "6"€703.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VEC5 Xy lanh khí đôi chiều dài 13.50 inch
€606.59 /đơn vị