A Vật liệu cơ thể: Thép không gỉ , Đường kính lỗ khoan.: 40mm , Loại đệm: Đầu và Mũ , Loại xi lanh: Tiêu chuẩn ISO nhỏ , Chất liệu nắp cuối: anodized nhôm , Pít-tông từ tính: Có , tối đa. Áp lực: 145 psi , Núi: ISOMX0 , Chất liệu pít-tông: POM , Chất liệu thanh piston: Vỏ mạ Chrome bằng thép cứng , Kích thước cổng: 1 / 4 " , Rod Dia.: 16mm , Chiều dài ren thanh: 24mm , Kích thước ren thanh: M12 x 1.25 " , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Tác động kép , Nhiệt độ. Phạm vi: -4 độ đến 176 độ F , Chất liệu ống: Thép không gỉ