Speedaire 5vly9 | Xi lanh khí 40mm Đường kính 50mm Hành trình 209mm L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 5VLY9 Xi lanh khí 40mm Đường kính 50mm Đường kính 209mm L | AE6WCE

SPEEDAIRE 5VLY9 Xi lanh khí Đường kính 40mm Đường kính 50mm Hành trình 209mm L

Trong kho
Khoản mục: AE6WCE phần: 5VLY9
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
€255.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhông khí xi lanh
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Đường kính lỗ khoan.40mm
Loại đệmĐầu và Mũ
Loại xi lanhTiêu chuẩn ISO nhỏ
Vật liệu nắp cuốianodized nhôm
Piston từ tính
Max. Sức ép145 psi
núiISOMX0
Chiều dài tổng thể209mm
Vật liệu pistonPOM
Vật liệu thanh pistonVỏ mạ Chrome bằng thép cứng
Kích thước cổng1 / 4 "
Que Dia.16mm
Chiều dài chỉ thanh24mm
Kích thước chỉ thanhM12 x 1.25 "
Hành động đơn / Hành động képTác động kép
cú đánh50mm
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 176 độ F
Vật liệu ốngThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8412310080
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểcú đánhGiá cả
SPEEDAIRE 5VLY8 Xi lanh khí 40mm Đường kính 25mm Hành trình 184mm L | AE6WCD 5VLY8184mm25mm€255.10
SPEEDAIRE 5VLZ0 Xi lanh khí 40mm Đường kính 80mm Hành trình 239mm L | AE6WCF 5VLZ0239mm80mm€255.10
SPEEDAIRE 5VLZ1 Xi lanh khí 40mm Đường kính 100mm | AE6WCG 5VLZ1259mm100mm€255.10
SPEEDAIRE 5VLZ2 Xi lanh khí 40mm Đường kính 125mm | AE6WCH 5VLZ2284mm125mm€255.10
SPEEDAIRE 5VLZ3 Xi lanh khí 40mm Đường kính 160mm | AE6WCJ 5VLZ3319mm160mm€280.09
SPEEDAIRE 5VLZ4 Xi lanh khí 40mm Đường kính 200mm | AE6WCK 5VLZ4359mm200mm€280.09
SPEEDAIRE 5VLZ5 Xi lanh khí 40mm Đường kính 250mm | AE6WCL 5VLZ5409mm250mm€291.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 5VLY9 Xi lanh khí Đường kính 40mm Đường kính 50mm Hành trình 209mm L
€255.10 /đơn vị