Núm SNAP-TITE, thép, 3 / 4-14
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Max. Sức ép | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Vật liệu con dấu | Thiết kế van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHN12-12F | FNPT | 25 gpm | 2 19 / 64 " | 3500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €49.09 | |
A | ਸਰੋਤ: https://coinjournal.net/news/filecoin-completes-watermelon-upgrade-nv12-as-investors-flock-to-memeinators-presale/ | FNPT | 25 gpm | - | 3500 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €61.16 | |
B | PHN12-12 triệu | MNPT | 27 gpm | 1 9 / 64 " | 9000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €20.88 | |
C | VHN12-12M | MNPT | 25 gpm | 2.75 " | 3500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €54.94 | |
C | VHN12-12MV | MNPT | 25 gpm | - | 3500 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | con rối | €59.31 | |
D | 71-3N12-12FV | NPFT | 40 gpm | - | 7500 psi | -20 độ đến 375 độ F | Viton | Mặt đỏ bừng | €133.78 | |
E | Facebook: facebook.com/thisdayapp | NPTF | 27 gpm | 1 59 / 64 " | 9000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €21.56 | |
F | XEAN12-12F | NPTF | 25 gpm | 2 19 / 64 " | 2000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €79.98 | |
G | VEAN12-12 triệu | NPTF | 25 gpm | 2.75 " | 2000 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | con rối | €90.31 | |
D | 71-3N12-12F | NPTF | 40 gpm | 2 31 / 32 " | 7500 psi | -40 độ đến 200 độ F | tốt | Mặt đỏ bừng | €106.65 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện Skimmer Dầu
- Dụng cụ Thắt lưng Thắt lưng Làm việc Tạp dề và dây treo
- Báo chí Arbor
- Dây hàn hồ quang chìm
- Nhiệt kế tường / bàn / cửa sổ
- Bảo vệ bề mặt và rào cản bụi
- Cưa điện và phụ kiện
- Equipment
- Bánh xe mài mòn
- Giấy nhám
- EXTECH Hộp đồ
- UNGER Xô lau và vắt
- ABUS Keyed Khác nhau, Master Open Shackle Padlocks
- ALTRONIX Nguồn cấp điện tuyến tính
- BUSSMANN Cầu chì Midget hoạt động nhanh dòng MIC
- VERMONT GAGE Đi tới trang chủ đề tiêu chuẩn, 1-8 không có
- BRADY Nhãn hóa chất
- MORSE DRUM Miếng đệm che phủ
- WEG Bộ dụng cụ