Snap-tite Vean12-12m | Khớp nối núm vú 3/4-14 Thân thép 3/4 inch | 20lh63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SNAP-TITE VEAN12-12M Coupler Núm vú 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WKZ 20LH63

SNAP-TITE Núm nối khớp nối VEAN12-12M Thân thép 3/4-14 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6WKZ phần: VEAN12-12MTham chiếu chéo: 20LH63
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
€90.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm ty ghép thủy lực
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcZinc
Tốc độ dòng25 gpm
Chiều dài2.75 "
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép2000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu con dấutốt
Tắt máy
Chất liệu tay áoThép
Kích thước chủ đề3 / 4 "-14
UPC994139798542
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)10.8
Mã HS8481803090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu con dấuThiết kế vanGiá cả
Núm vặn SNAP-TITE PHN12-12F 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WCK 20LF81 Facebook: facebook.com/thisdayappNPTF27 gpm1 59 / 64 "9000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€21.56
SNAP-TITE PHN12-12M Coupler Núm vú 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WCL 20LF82 PHN12-12 triệuMNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€20.88
SNAP-TITE VEAN12-12F Coupler Núm 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WKY 20LH62 XEAN12-12FNPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€79.98
SNAP-TITE VHN12-12F Coupler Núm 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WMY 20LJ09 VHN12-12FFNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€49.09
SNAP-TITE VHN12-12FV Coupler Núm 3 / 4-14 Thân thép | AF6WMZ 20LJ10 ਸਰੋਤ: https://coinjournal.net/news/filecoin-completes-watermelon-upgrade-nv12-as-investors-flock-to-memeinators-presale/FNPT25 gpm-3500 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€61.16
SNAP-TITE VHN12-12M Coupler Núm vú 3 / 4-14 3/4 Inch Thân thép | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 độ đến 200 độ Ftốtcon rối€54.94
SNAP-TITE VHN12-12MV Coupler Núm vú 3 / 4-14 Thân thép | AF6WNB 20LJ12 VHN12-12MVMNPT25 gpm-3500 psi-20 độ đến 375 độ FVitoncon rối€59.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SNAP-TITE Núm nối khớp nối VEAN12-12M Thân thép 3/4-14 3/4 inch
€90.31 /đơn vị