BUSSMANN MIC Series Cầu chì loại nhỏ tác động nhanh
Phong cách | Mô hình | Phong cách cơ thể | Đánh giá hiện tại | Kích thước cầu chì / Nhóm | Xếp hạng ngắt | Điện áp (AC) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIC-3 | đạn | 3A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 100A | 250 VAC | €21.17 | |
A | MIC-2 | đạn | 2A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 100A | 250 VAC | €21.17 | |
A | MIC-15 | đạn | 15A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 750A | 250 VAC | €21.17 | |
A | MIC-6 | đạn | 6A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | - | 250 VAC | €22.07 | |
A | MIC-30 | đạn | 30A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 10KA | 32 VAC | €21.17 | |
A | MIC-25 | đạn | 25A | 5AG (10.3 x 38.1 mm) | 10KA | 32 VAC | €21.17 | |
A | MIC-10 | Cầu chì hộp mực | 10A | 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) | 200A | 250 VAC | €22.24 | |
A | MIC-20 | Cầu chì hộp mực | 20A | 5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm) | 10KA | 32 VAC | €21.17 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy rút nhãn và băng vận chuyển
- Kỹ sư / Khoan / Thợ rèn búa
- Làm sạch / nhúng xe tăng
- Phân
- Cũi và giường ứng cứu khẩn cấp
- Thùng chứa và chuyển dụng cụ
- Bảo vệ thính giác
- Lâm nghiệp
- Ống dẫn nước
- Chất làm kín ren và gioăng
- SPEEDAIRE Xi lanh khí không thanh tác động kép, nắp đầu cuối có nắp
- APACHE MILLS Thoát nước chống mệt mỏi
- AUTO DOLLY Thanh thép
- LUMAPRO Cảm ứng gói tường 120 V
- ZEP Bộ phận kim loại Máy giặt đóng cửa, màu đen
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, 20 Micron, Con dấu Viton
- EATON Biến tần dòng H-Max, FS6
- LEGRIS Công đoàn vách ngăn
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vỏ hộp sàn tròn