RULAND SẢN XUẤT Đĩa khớp nối Oldham
Phong cách | Mô hình | Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.) | Loại đĩa | Vật chất | Tối đa Trục lệch trục (In.) | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | Bên ngoài Dia. | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OD26 / 41-AT | 0.008 | Acet | Acet | +/-. 006 | 0.010 | 150 | 41.30mm | 130.00 In. | €27.17 | |
A | OD21 / 33-AT | 0.009 | Acet | Acet | +/-. 006 | 0.008 | 150 | 33.30mm | 70.00 In. | €24.81 | |
A | OD16 / 25-AT | 0.033 | Acet | Acet | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 25.4mm | 42.00 In. | €16.42 | |
B | OD26 / 41-NL | 0.037 | Nylon | Nylon | +/-. 006 | 0.010 | 130 | 41.30mm | 32.00 In. | €56.84 | |
A | OD12 / 19-AT | 0.043 | Acet | Acet | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 19.10mm | 20.00 In. | €8.27 | |
B | OD21 / 33-NL | 0.052 | Nylon | Nylon | +/-. 006 | 0.008 | 130 | 33.30mm | 18.00 In. | €41.67 | |
A | OD8 / 13-AT | 0.072 | Acet | Acet | +/-. 002 | 0.004 | 150 | 12.70mm | 6.00 In. | €6.97 | |
B | OD16 / 25-NL | 0.126 | Nylon | Nylon | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 25.4mm | 10.00 In. | €28.74 | |
B | OD12 / 19-NL | 0.140 | Nylon | Nylon | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 19.10mm | 5.00 In. | €19.90 | |
B | OD8 / 13-NL | 0.290 | Nylon | Nylon | +/-. 002 | 0.004 | 130 | 12.70mm | 1.50 In. | €14.39 |
Đĩa khớp nối Oldham
Đĩa khớp nối oldham của Ruland Manufacturing có cụm ba mảnh với thiết kế cân bằng bao gồm hai trung tâm và một đĩa trung tâm. lỗ khoan. Các khớp nối này có thể thích ứng với mọi dạng lệch trục và rất hữu ích trong các ứng dụng có độ lệch song song cao.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Nhãn Cần biết
- Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số
- Máy dò rò rỉ siêu âm
- Bột trét nhựa
- Cấu trúc
- Phụ kiện ống
- Chốt Hasps và Bản lề
- Công cụ quay
- Bơm giếng
- CHICAGO-LATROBE Bộ mũi khoan cắt thép tốc độ cao 60 mảnh
- DAYTON Bộ cầu trục
- LOC-LINE Vòi phun tròn Flex Hose
- SOLBERG Bộ lọc cửa vào 8 mặt bích 1800 Cfm tối đa
- STANLEY Bộ bit ổ cắm
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 260 Micron, con dấu Viton
- THOMAS & BETTS Ống dẫn dòng LTGES06B
- CROSBY Nhẫn vận thăng
- ULTRATECH Hộp mực thay thế bình xịt Ultra Ever Dry Mini
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Phụ kiện ống luồn dây điện