PARKER 6600 Series, núm vú
Phong cách | Mô hình | Kích thước chủ đề | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Tối đa Áp lực vận hành | Max. Sức ép | Trao đổi Parker | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6610-12-12 | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | ORB | 28 Gal / phút | 2 9 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-12-12 | €65.30 | |
A | 6610-12-10 | 1 1 / 16-12 " | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / phút | 2 5 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-12-10 | €152.55 | |
A | 6610-16-16 | 1 5 / 16-12 " | 1" | ORB | 50 Gal / phút | 3 7 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-16-16 | €152.05 | |
A | 6602-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 Gal / phút | 3 7 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-16-16 | €77.98 | |
A | 6602-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 2 3 / 32 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-8-10 | €32.63 | |
A | 6602-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 1 9 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6602-4-4 | €23.10 | |
A | 6602-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 1 27 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6602-2-4 | €25.44 | |
A | 6602-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 2 5 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-12-10 | €49.19 | |
A | 6602-12-12 | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / phút | 2 9 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-12-12 | €56.32 | |
B | SM-752-12FP | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / phút | - | 4500 psi | - | - | €60.06 | RFQ
|
A | 6610-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / phút | 2 5 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-8-10 | €37.75 | |
A | 6602-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6 Gal / phút | 1.625 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-6-6 | €34.45 | |
A | 6610-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ORB | 12 Gal / phút | 2 5 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-10-10 | €49.43 | |
A | 6610-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | ORB | 6 Gal / phút | 1.625 " | 4000 psi | 4000 psi | 6610-6-6 | €39.19 |
Dòng 6600, núm vú
Núm vặn Parker 6600 Series được sử dụng trong các hệ thống chất lỏng thủy lực để kết nối ống mềm hoặc ống dẫn an toàn và không bị rò rỉ với cấu hình cổng loại ORB / NPTF cái tương thích. Chúng được làm bằng thép với lớp mạ kẽm-crom để chống ăn mòn và cải thiện độ bền. Các khớp nối này có các van poppet ngắt kép ngăn dòng chảy của chất lỏng theo cả hai hướng và bao gồm các vòng đệm nitrile để chống lại dầu, nhiên liệu, chất lỏng thủy lực, nước và các hóa chất khác. Các núm này được thiết kế để có thể hoán đổi cho nhau với các khớp nối ngắt kết nối nhanh khác tuân theo các tiêu chuẩn ISO 7241-1 Series A.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- máy mài đai
- Kiểm soát tốc độ quạt
- Bàn chải ống và ống
- Arc Flash Hood
- Xe tải nâng xi lanh
- Máy công cụ và máy bơm phụ tùng
- Matting
- Lốp và bánh xe
- Sprockets và cửa dịch vụ kiểm tra
- Máy bơm biển và RV
- SCOTSMAN Bộ dụng cụ thùng rác
- MILWAUKEE VALVE Van cổng
- DIXON Bộ điều hợp Hammer Union
- YELLOW JACKET Bộ mở rộng ống
- HOFFMAN Máng đấu dây bằng sợi thủy tinh loại 12,3R
- HOFFMAN Loại 4X nguồn cấp dữ liệu thông qua dây dẫn đoạn thẳng
- APOLLO VALVES Van giảm áp an toàn sê-ri 10-630
- WORLDWIDE ELECTRIC Động cơ Jack bơm giếng dầu
- DAYTON Rails
- ENERPAC Bộ dụng cụ