Parker 6610-6-6 | Núm vú, cỡ 3/8 inch, thép | 31a843 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER 6610-6-6, Kích thước 3/8 inch, Thép | AC4XNN 31A843

PARKER 6610-6-6 Núm vú, Kích thước 3/8 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4XNN phần: 6610-6-6Tham chiếu chéo: 31A843
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
€42.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiORB
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng6 Gal / phút
Chiều dài1.625 "
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành4000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép4000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Chủ đề vòng chữ O (In.)9/16
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker6610-6-6
MạZinc
Chủ đề thẳng SAE (In.)9/16
Vật liệu con dấuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề9 / 16-18
Loại sợiNữ
KiểuCoupler nửa nam
Thiết kế vancon rối
Loại vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481200050
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiTối đa Áp lực vận hànhMax. Sức épTrao đổi ParkerGiá cả
PARKER 6602-12-10 Núm vú, Kích thước 1/2 inch, Thép | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / phút2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€54.26
PARKER 6602-12-12 Núm vú, Kích thước 3/4 inch, Thép | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / phút2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€57.45
PARKER 6602-16-16 Núm vú, Kích thước 1 Inch, Thép | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / phút3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€81.80
PARKER 6602-2-4 Núm vú, Kích thước 1/4 Inch, Thép | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / phút1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€28.05
PARKER 6602-4-4 Núm vú, Kích thước 1/4 Inch, Thép | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / phút1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€23.36
Núm vú PARKER 6602-6-6, Kích thước 3/8 inch, Thép | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / phút1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€35.58
PARKER 6602-8-10 Núm vú, Kích thước 1/2 inch, Thép | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / phút2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€33.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6610-6-6 Núm vú, Kích thước 3/8 inch, Thép
€42.17 /đơn vị