PARKER SM-752-12FP Núm vú, Kích thước 3/4 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 4 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 28 Gal / phút |
Tối đa Áp lực vận hành | 4500 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 3 / 4-14 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | con rối |
Mô hình | Kích thước chủ đề | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Chiều dài | Tối đa Áp lực vận hành | Max. Sức ép | Trao đổi Parker | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6602-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 2 5 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-12-10 | €49.19 | |
6602-12-12 | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPTF | 28 Gal / phút | 2 9 / 16 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-12-12 | €56.32 | |
6602-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPTF | 50 Gal / phút | 3 7 / 64 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-16-16 | €77.98 | |
6602-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 1 27 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6602-2-4 | €25.44 | |
6602-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3 Gal / phút | 1 9 / 64 " | 5000 psi | 5000 psi | 6602-4-4 | €23.10 | |
6602-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6 Gal / phút | 1.625 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-6-6 | €34.45 | |
6602-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12 Gal / phút | 2 3 / 32 " | 4000 psi | 4000 psi | 6602-8-10 | €32.63 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.