Kẹp cạnh dao MITEE-BITE PRODUCTS INC
Phong cách | Mô hình | đường kính | Kích thước ổ đĩa | Buộc | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Độ dài chủ đề | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22588B | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 4000 lb | 1 17 / 64 " | 1" | 1" | 1 / 2-13 | €212.15 | |
A | 22584 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 2000 lb | 61 / 64 " | 13 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | €172.88 | |
A | 22592 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 6000 lb | 1.625 " | 1.187 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | €144.06 | |
A | 82584 | 10mm | 7mm | 8900 N | 25.35mm | 20.6mm | 20mm | M10 | €177.79 | |
A | 82588 | 12mm | 8mm | 17800 N | 32.32mm | 25.4mm | 25mm | M12 | €209.53 | |
A | 82592 | 16mm | 12mm | 26700 N | 41.2mm | 30.15mm | 30mm | M16 | €137.35 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ dụng cụ nối chữ O
- Bộ cách nhiệt cửa sổ
- Bộ lọc nội tuyến và viên nang lọc
- Máy thổi đường cong truyền động đai
- Máy sưởi dải linh hoạt
- dụng cụ thí nghiệm
- Dụng cụ không dây
- Quần áo chống cháy và Arc Flash
- Vật dụng phòng thí nghiệm
- Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp
- APEX-TOOLS Ổ cắm SAE 1 "
- D-LINE Để sử dụng với đường đua 500 và 4000
- FIBERGRATE Nắp đậy cầu thang 1/4 inch 12 feet
- HAMILTON Sê-ri HS, Bánh xe đĩa xoay
- HOFFMAN Thanh treo trung tâm Proline G2 Series
- SPEARS VALVES PVC đầu thấp PIP được chế tạo Bộ điều hợp van Linegate, Linegate x Socket
- MARTIN SPROCKET Đĩa xích con lăn số liệu loại Simplex Stock Bore B, số xích 20B-1
- KERN AND SOHN Cân đếm dòng CPE
- VESTIL Bộ góc lề đường
- BOSTON GEAR 32 Bánh răng thúc đẩy bằng thép đường kính không có rãnh then và đặt vít