Tụ điện MERSEN FERRAZ 2.5kV
Phong cách | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A200C165-10 | 2000V | 165A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
A | A200C175-10 | 2000V | 175A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
A | A200C200-10 | 2000V | 200A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
B | A250C100-30 | 2500V | 100A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
C | A250C125-30 | 2500V | 125A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
A | A250C150-11 | 2500V | 150A | 1.42 " | 9.08 " | RFQ
|
D | A250C25-30 | 2500V | 25A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
E | A250C50-10 | 2500V | 50A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
F | A250C50-30 | 2500V | 50A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
G | A250C65-30 | 2500V | 65A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
A | A250C65-50 | 2500V | 65A | 1.1 " | 9.11 " | RFQ
|
H | A250C75-10 | 2500V | 75A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
I | A250C75-30 | 2500V | 75A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
J | A250C110-30 | 2500V | 110A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
K | A250C150-10 | 2500V | 150A | 1.42 " | 7.67 " | RFQ
|
L | A250C80-30 | 2500V | 80A | 1.1 " | 9.41 " | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Yếu tố máy nước nóng
- Phụ kiện thanh nối đất
- Thí điểm van điện từ
- Bộ cách ly rung động hình trụ
- Ống Viton
- Thắt lưng truyền điện
- Drums
- Thiết bị nâng / nhà để xe ô tô
- Vườn ươm cây trồng và cảnh quan
- Chốt Hasps và Bản lề
- NTN Vòng bi xuyên tâm kín
- JET TOOLS Cưa dây đeo đầu xoay
- WERA TOOLS Bộ ổ cắm
- CONDOR Cổng an toàn có thể điều chỉnh
- BRAD HARRISON Ổ cắm M8
- INSTOCK Bảng phòng thí nghiệm di động
- PLAST-O-MATIC Van bi dẫn động bằng không khí dòng ABRS
- EATON Hộp EZ Sê-ri Pow-R-Xpress
- VESTIL Bàn chân lan can dòng TOE
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E26, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi CDNX Helical/Worm