MERSEN FERRAZ A250C25-30 Cầu chì tụ điện, Trung thế, 2500V 25A, Loại 30, Tiền đạo
Khoản mục: CH4UBF
phần: A250C25-30
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tụ điện cầu chì |
Đánh giá điện áp AC | 2500V |
Vật liệu cơ thể | gmg |
Đánh giá hiện tại | 25A |
đường kính | 1.1 " |
Chiều dài | 9.41 " |
Gắn kết | Núi trực tiếp |
Chiều cao tàu (cm) | 21.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 4.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.29 |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | Đánh giá hiện tại | đường kính | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A200C165-10 | 2000V | 165A | 1.42 " | 7.67 " | - | RFQ
| |
A200C175-10 | 2000V | 175A | 1.42 " | 7.67 " | - | RFQ
| |
A200C200-10 | 2000V | 200A | 1.42 " | 7.67 " | - | RFQ
| |
A250C100-30 | 2500V | 100A | 1.1 " | 9.41 " | - | RFQ
| |
A250C110-30 | 2500V | 110A | 1.1 " | 9.41 " | - | RFQ
| |
A250C125-30 | 2500V | 125A | 1.1 " | 9.41 " | - | RFQ
| |
A250C150-10 | 2500V | 150A | 1.42 " | 7.67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.