Mũi doa tâm KEO, Cobalt, 3 me, Góc bao gồm 82 độ
Phong cách | Mô hình | Body Dia. | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | Chân Địa. | Chiều dài chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55315 | 1" | Tươi | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €82.44 | |
B | 55315-TiN | 1" | TiN | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €109.94 | |
A | 55317-TiN | 1-1 / 2 " | TiN | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €343.21 | |
A | 55317 | 1-1 / 2 " | Tươi | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €297.78 | |
A | 55316 | 1-1 / 4 " | Tươi | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €195.80 | |
A | 55316-TiN | 1-1 / 4 " | TiN | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | €238.68 | |
A | 55318 | 1-3 / 4 " | Tươi | 3.5 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €369.27 | |
B | 55318-TiN | 1-3 / 4 " | TiN | 3.5 " | 3 / 4 " | 1.25 " | €425.89 | |
A | 55312 | 1 / 2 " | Tươi | 2" | 1 / 4 " | 1" | €26.67 | |
B | 55312-TiN | 1 / 2 " | TiN | 2" | 1 / 4 " | 1" | €35.75 | |
A | 55310 | 1 / 4 " | Tươi | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €15.26 | |
B | 55310-TiN | 1 / 4 " | TiN | 1.5 " | 1 / 4 " | - | €23.11 | |
A | 55319-TiN | 2" | TiN | 3.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €569.49 | |
A | 55319 | 2" | Tươi | 3.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €485.39 | |
B | 55314-TiN | 3 / 4 " | TiN | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €65.63 | |
A | 55314 | 3 / 4 " | Tươi | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | €54.63 | |
B | 55311-TiN | 3 / 8 " | TiN | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €26.37 | |
A | 55311 | 3 / 8 " | Tươi | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | €22.71 | |
B | 55313-TiN | 5 / 8 " | TiN | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €48.12 | |
A | 55313 | 5 / 8 " | Tươi | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | €34.94 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ hẹn giờ chu kỳ
- Phụ kiện động cơ
- Bơm bánh răng thủy lực
- Tấm thép không gỉ Tấm thép không gỉ Thanh và tấm cổ phiếu
- Bộ giảm chấn
- Bìa tài liệu Hiển thị và Khung
- Mua sắm đồ dùng
- Điều khiển HVAC
- Thùng rác di động và máy trạm
- Lợp
- GROTE Đèn dừng-rẽ-đuôi kỳ lạ
- MICRO 100 Quick Change Boring Tool. Độ sâu 230 inch
- NUMATICS Trạm cơ sở phụ 1, Npt
- BUSSMANN Cầu chì bán dẫn dòng LMMT
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 9 / 16-28 Un
- MSA Mặt nạ nửa mặt nạ
- RINGERS GLOVES Găng tay kiểm soát giao thông tăng tầm nhìn
- VOLLRATH Blades
- DWYER INSTRUMENTS Máy phát áp suất an toàn nội tại sê-ri IS626