Keo 55318-tin | Mũi doa trung tâm 3 me 82 độ 1 3/4 Cô Tín | 3ypn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KEO 55318-TiN Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 3/4 Co Tin | AD3EXB 3YPN4

KEO 55318-TiN Center Mũi Doa 3 me 82 Độ 1 3/4 Co Tin

Trong kho
Khoản mục: AD3EXB phần: 55318-TiNTham chiếu chéo: 3YPN4
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
€425.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi doa trung tâm
Body Dia.1-3 / 4 "
Kết thúcTiN
Bao gồm góc82 độ.
Vật chấtChất bạch kim
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.5 "
Chân Địa.3 / 4 "
Chiều dài chân1.25 "
KiểuKết thúc đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8207600061
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Kết thúcChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânGiá cả
KEO 55310 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 1/4 Côban | AD3EWG 3YPK4 553101 / 4 "Tươi1.5 "1 / 4 "-€15.26
KEO 55311 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 3/8 Cobalt | AD3EWH 3YPK5 553113 / 8 "Tươi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.71
KEO 55312 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 1/2 Côban | AD3EWJ 3YPK6 553121 / 2 "Tươi2"1 / 4 "1"€26.67
KEO 55313 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 5/8 Cobalt | AD3EWK 3YPK7 553135 / 8 "Tươi2.25 "3 / 8 "1"€34.94
KEO 55314 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 3/4 Côban | AD3EWL 3YPK8 553143 / 4 "Tươi2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.63
KEO 55315 Mũi Doa Tâm 3 me 82 Độ 1 Inch Cobalt | AD3EWM 3YPK9 553151"Tươi2.75 "1 / 2 "1.25 "€82.44
KEO 55316 Mũi doa tâm 3 me 82 Độ 1 1/4 Cobalt | AD3EWN 3YPL1 553161-1 / 4 "Tươi2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KEO 55318-TiN Center Mũi Doa 3 me 82 Độ 1 3/4 Co Tin
€425.89 /đơn vị