DWYER INSTRUMENTS IS626 Series Intrinsically Safe Pressure Transmitters


Lọc
Độ chính xác: -/+0.25% toàn thang đo , Kích thước kết nối: 1 / 4 " , Kiểu kết nối: NPT , Mức tiêu thụ hiện tại: 38mA , Cấp: Lớp 316L , Vật liệu nhà ở: Thép không gỉ , Chiều dài chì: 36 " , Kháng vòng lặp: 0 đến 900 Ohm , Xếp hạng NEMA: NEMA 4X , Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi: 0 độ. đến 176 độ. F , Đầu ra: 4 đến 20 mA DC , Công suất yêu cầu: 10 đến 28V DC , Thời gian đáp ứng: 50 ms , Đánh giá an toàn: Hạng I, Nhóm 1, Nhóm A, B, C, D, Hạng II, Nhóm 1, Nhóm E, F, G, Hạng III, Nhóm 1 , Yếu tố dịch vụ: Khí và chất lỏng tương thích , Lỗi nhiệt: -/+0.02% Toàn thang đo /Độ. F , Vật liệu ướt: Thép không gỉ
Phong cáchMô hìnhMax. Sức épPhạm vi ápGiá cả
A
IS626-13-GH-P1-E1-S1
600 psi0 đến 300 psi€898.19
A
IS626-14-GH-P1-E1-S1
1000 psi0 đến 500 psi€898.19
A
IS626-16-GH-P1-E1-S1
3000 psi0 đến 1500 psi-
RFQ

Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!

Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?