Công tắc kéo cáp khẩn cấp HONEYWELL 2NC / 2NO
Phong cách | Mô hình | Độ sâu | chỉ số | Chiều dài | Min. Hiện hành | Phong cách gắn kết | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1CPSA2B | 2.57 " | Đèn LED đỏ 120 VAC | 10.62 " | 50 mA đến 10 A (Nhiệt) | Kết thúc đơn | 3.9 " | €937.98 | |
A | 1CPSA2A | 2.57 " | 24 VDC LED đỏ | 10.62 " | 50 mA đến 10 A (Nhiệt) | Kết thúc đơn | 3.9 " | €1,454.09 | |
A | 1CPSA6A | 2.57 " | 24 VDC LED đỏ | 10.62 " | 10 uA đến 50 mA Năng lượng thấp | Kết thúc đơn | 3.9 " | €987.46 | |
B | 1CPSA2 | 2.57 " | Không | 10.62 " | 50 mA đến 10 A (Nhiệt) | Kết thúc đơn | 3.9 " | €791.25 | |
C | 2CPSA2A1A | 3.66 " | Đèn LED đa cụm 24 VDC màu đỏ | 12.75 " | 10 uA đến 50 mA Năng lượng thấp | Kết thúc đôi | 12.75 " | €3,218.60 | |
D | 2CPSA1A2B | 3.66 " | Đèn LED đa cụm màu đỏ 120 VAC | 9.63 " | 10 uA đến 50 mA Năng lượng thấp | Kết thúc đôi | 9.63 " | €2,767.96 | |
E | 2CPSA1A1 | 3.66 " | Không | 12.75 " | 10 uA đến 50 mA Năng lượng thấp | Kết thúc đôi | 12.75 " | €1,321.29 | |
C | 2CPSA1A1B | 3.66 " | Đèn LED đa cụm màu đỏ 120 VAC | 12.75 " | 10 uA đến 50 mA Năng lượng thấp | Kết thúc đôi | 12.75 " | €1,617.53 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện địu
- Hộp cuộc gọi không dây
- Sanders đặc biệt
- Khớp nối đa năng
- Phụ kiện máy quấn căng
- Bảo vệ Flash Arc
- Bộ lọc không khí
- Lưu trữ và vận chuyển phòng thí nghiệm
- điện từ
- Thử nghiệm nông nghiệp
- WEILER 3 "Dia. Bàn chải bánh xe dây, tối đa 20,000 RPM
- LABELMASTER Đánh dấu số lượng có hạn
- SIMONDS Tệp máy tiện góc dài
- SQUARE D Dòng LGA, Bộ ngắt mạch
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, Chèn cao su, Giá treo C-Rail hoàn chỉnh
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, lưới thép, 60 Micron, con dấu Viton
- THOMAS & BETTS Khớp nối đa năng dòng XJG108
- EATON Bộ giao diện Bus sê-ri S811+/S801+
- WEG Bộ điều khiển rơle thông minh SRW01-Series
- JOHNSON CONTROLS Bộ điều khiển nhiệt độ điện tử dòng A421