Honeywell 1cpsa6a | Công tắc kéo cáp đơn 2nc/2no 24vdc | 11t758 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc kéo cáp HONEYWELL 1CPSA6A Đơn 2nc / 2no 24vdc | AA3RFY 11T758

HONEYWELL Công tắc kéo cáp 1CPSA6A Đơn 2nc/2no 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AA3RFY phần: 1CPSA6ATham chiếu chéo: 11T758
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
€987.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc kéo cáp khẩn cấp
Xếp hạng liên hệ AC10A
Trường hợp vật liệuKẽm Die Cast
Đăng ký thông tin2NC / 2NO
Đánh giá liên hệ DC2.5A
Độ sâu2.57 "
chỉ số24 VDC LED đỏ
Đánh giá IP67
Chiều dài10.62 "
Tối đa Dây cáp250 ft.
Min. Hiện hành10 uA đến 50 mA Năng lượng thấp
Phong cách gắn kếtKết thúc đơn
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành3 đến 5 lb.
Xóa và làm lạiĐắt đỏ
Chức năng chuyển đổiDuy trì
Khả năng chuyển đổicáp đơn
Cường độ dòng điện10A
UPC661191613204
Chiều rộng3.9 "
Đầu vào dây1 / 2 "NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.07
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuchỉ sốChiều dàiMin. Hiện hànhPhong cách gắn kếtChiều rộngGiá cả
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 1CPSA2 Đơn 2nc / 2no | AA3RFT 11T749 1CPSA22.57 "Không10.62 "50 mA đến 10 A (Nhiệt)Kết thúc đơn3.9 "€791.25
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 1CPSA2A Đơn 2nc / 2no 24vdc | AA3RFU 11T750 1CPSA2A2.57 "24 VDC LED đỏ10.62 "50 mA đến 10 A (Nhiệt)Kết thúc đơn3.9 "€1,454.09
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 1CPSA2B, 120 VAC, đèn LED | AA3RFV 11T751 1CPSA2B2.57 "Đèn LED đỏ 120 VAC10.62 "50 mA đến 10 A (Nhiệt)Kết thúc đơn3.9 "€937.98
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 2CPSA1A1 Double 2nc / 2no | AA3RGA 11T762 2CPSA1A13.66 "Không12.75 "10 uA đến 50 mA Năng lượng thấpKết thúc đôi12.75 "€1,321.29
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 2CPSA1A1B Double 2nc / 2no 120vac | AA3RGC 11T764 2CPSA1A1B3.66 "Đèn LED đa cụm màu đỏ 120 VAC12.75 "10 uA đến 50 mA Năng lượng thấpKết thúc đôi12.75 "€1,617.53
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 2CPSA1A2B Double 2nc / 2no 120vac | AA3RGD 11T767 2CPSA1A2B3.66 "Đèn LED đa cụm màu đỏ 120 VAC9.63 "10 uA đến 50 mA Năng lượng thấpKết thúc đôi9.63 "€2,767.96
Công tắc kéo cáp HONEYWELL 2CPSA2A1A Double 2nc / 2no 24vdc | AA3RGG 11T781 2CPSA2A1A3.66 "Đèn LED đa cụm 24 VDC màu đỏ12.75 "10 uA đến 50 mA Năng lượng thấpKết thúc đôi12.75 "€3,218.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Công tắc kéo cáp 1CPSA6A Đơn 2nc/2no 24vdc
€987.46 /đơn vị