HANSEN Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau
Phong cách | Mô hình | Kích thước Barb | Mã màu | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GR606 | 1 / 4 " | màu xanh lá | 1500 psi | €33.92 | |
B | RD706 | 1 / 4 " | đỏ | 1500 psi | €32.01 | |
A | GR608 | 3 / 8 " | màu xanh lá | 1500 psi | €31.26 | |
B | RD708SL | 3 / 8 " | đỏ | 15 psi | €50.76 | |
A | GR608SL | 3 / 8 " | màu xanh lá | 100 psi | €44.32 | |
B | RD708 | 3 / 8 " | đỏ | 1500 psi | €29.78 | |
A | GR607 | 5 / 16 " | màu xanh lá | 1500 psi | €30.41 | |
B | RD707SL | 5 / 16 " | đỏ | 15 psi | €52.12 | |
A | GR607SL | 5 / 16 " | màu xanh lá | 100 psi | €37.18 | |
B | RD707 | 5 / 16 " | đỏ | 1500 psi | €35.45 |
Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau
Khớp nối Hansen được thiết kế để tạo điều kiện kết nối nhanh chóng, đáng tin cậy và áp suất chặt chẽ trong ống mềm và ống của thiết bị thở. Các thiết bị này có thân bằng đồng để chống ăn mòn tối đa và tay áo được mã hóa màu để dễ dàng xác định Dòng dựa trên oxy (xanh lá cây) và axetylen (đỏ). Chúng được tích hợp thêm với thiết kế khóa kiểu tay áo để ngăn ngừa hư hỏng hệ thống và rò rỉ chất lỏng, và phớt nitrile để cải thiện khả năng chống dầu và nhiên liệu. Chọn từ nhiều loại khớp nối kết nối nhanh 600 & 700 Series này có sẵn trong các tùy chọn kích thước barb 1/4, 3/8 và 5/16 inch trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện Skimmer Dầu
- Các bản vá và phích cắm sửa chữa lốp xe
- Phụ kiện van
- Nhiệt kế không dây / Máy đo độ ẩm
- Tời vào khoảng trống hạn chế
- Máy điều hoà
- Dây và phụ kiện dây
- Kiểm tra điện năng
- Ống và Phích cắm thử nghiệm và Phụ kiện
- Bơm giếng
- BRADY Chốt khóa
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Các ổ cắm khóa có vỏ bọc của ống dẫn song song
- TENNSCO Tủ lưu trữ chiều cao quầy, cửa Clearview
- MINTIE TECHNOLOGIES Bộ lọc Mục đích Chung
- ZSI-FOSTER Gắn tấm
- BALDOR MOTOR Động cơ đa năng, Mặt C, Gắn chân, Bao bọc hoàn toàn, Ba pha
- EATON Van kiểm tra sê-ri Danfoss POC1-12
- SECURALL PRODUCTS Tủ lưu trữ chất dễ cháy bằng thép không gỉ
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu HMQ-H1, Kích thước 824, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm