Hansen Rd707 | Khớp Nối Thân Ống Barb 1/4 Đồng Thau | 31c924 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HANSEN RD707 Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZMU 31C924

HANSEN RD707 Khớp nối Thân vòi Barb 1/4 Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4ZMU phần: RD707Tham chiếu chéo: 31C924

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€35.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb5 / 16 "
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Mã màuđỏ
Kết thúcThau
Nối ốngỐng hô
Loại khóaSleeve
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy21 cfm
Max. Sức ép1500 psi
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbMã màuMax. Sức épGiá cả
Ống nối thân HANSEN GR606 Barb 1/4 Brass | AC4ZLT 31C899 GR6061 / 4 "màu xanh lá1500 psi€33.92
HANSEN GR607 Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZLU 31C901 GR6075 / 16 "màu xanh lá1500 psi€30.41
HANSEN GR607SL Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZLV 31C902 GR607SL5 / 16 "màu xanh lá100 psi€37.18
HANSEN GR608 Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZLW 31C903 GR6083 / 8 "màu xanh lá1500 psi€31.26
HANSEN GR608SL Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZLX 31C904 GR608SL3 / 8 "màu xanh lá100 psi€44.32
HANSEN RD706 Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZMT 31C923 RD7061 / 4 "đỏ1500 psi€32.01
HANSEN RD707SL Coupler thân ống Barb 1/4 đồng thau | AC4ZMV 31C925 RD707SL5 / 16 "đỏ15 psi€52.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HANSEN RD707 Khớp nối Thân vòi Barb 1/4 Đồng thau
€35.45 /đơn vị