GRAINGER Rivet Nut M4 x 0.7 Chủ đề
Phong cách | Mô hình | Body Dia. | Kích thước khoan | Địa bích. | Dải lưới | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Kích thước lỗ | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RFL2-470-3.3-10 | 9.910 " | X | 12.700 " | 0.70 đến 3.30 " | 12.700 " | 0.76 " | 10.000 " | 18.28 " | €26.84 | |
B | RFSL2-470-2.5-5 | 10.950 " | 7 / 16 " | 14.100 " | 0.50 đến 2.50 " | 14.100 " | 0.85 " | 11.000 " | 10.3 " | €8.65 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Mưa rào
- Trang phục hàn khí
- Đầu nối dây chặt chất lỏng
- Đèn thay đổi
- Các nút đẩy không dây
- Van ngắt
- phân phát
- Thời Gian
- Đinh tán
- Người xử lý chất thải
- APPROVED VENDOR Ống Ferrules
- DYMO Nhãn ống co nhiệt
- DAYTON Quạt thông gió truyền động đai, Treo tường, Chưa lắp ráp
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc đường hồi thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Buna
- COOPER B-LINE Cơ sở bài đăng sê-ri B281FL
- ANVIL Núm vú liền mạch mạ
- MARTIN SPROCKET Ống lót QD dòng M
- ALL GEAR Kéo băng và dây bện
- VESTIL Xe nâng pallet chuyên dụng dòng PM5
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E30, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi xoắn ốc/trục XDTX