vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Rivet Nut M4 X 0.7 Thread 18.28 Inch, 10PK | AG2TYA 32FX28

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Đai ốc đinh tán M4 X 0.7 Ren 18.28 Inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2TYA phần: RFL2-470-3.3-10Tham chiếu chéo: 32FX28
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
€29.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Body Dia.9.910 "
Kích thước khoanX
Kết thúcVàng kẽm
Địa bích.12.700 "
Dải lưới0.70 đến 3.30 "
Đầu Dia.12.700 "
Chiều cao đầu0.76 "
Kích thước lỗ10.000 "
Chiều dài18.28 "
Vật chấtThép
Loại hạtChủ đề nổi
Kích thước chủ đềM4 x 0.7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS7318190000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Đai ốc đinh tán M4 X 0.7 Ren 18.28 Inch, 10PK
€29.99 /đóng gói