GRAINGER A2 Ổ cắm bằng thép không gỉ Mét đầu vít
Phong cách | Mô hình | Kích thước Dia./Thread | Kích thước ổ đĩa | Đầu Dia. | Chiều cao đầu | Loại đầu | Mục | Chiều dài | Dia đề. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51060.030.0014 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 14 " | M3 | €4.92 | |
B | M51060.030.0040 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 40mm | M3 | €11.17 | |
C | M51040.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 6" | M4 | €8.86 | |
D | M51060.040.0014 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 14 " | M4 | €8.15 | |
E | M51050.050.0090 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 90mm | M5 | €21.79 | |
F | M51040.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 8" | M5 | €14.28 | |
G | M51030.050.0006 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 6" | M5 | €9.50 | |
G | M51030.050.0045 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 45mm | M5 | €20.83 | |
H | M51060.050.0060 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 60 | M5 | €21.28 | |
I | M51050.050.0100 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 100ft. | M5 | €35.20 | |
J | M51060.060.0055 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 55mm | M6 | €23.07 | |
K | M51060.060.0018 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 18 | M6 | €10.83 | |
L | M51060.080.0055 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 55mm | M8 | €38.60 | |
M | M51060.100.0120 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 120mm | M10 | €59.31 | |
N | M51030.100.0035 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 35mm | M10 | €42.55 | |
O | M51060.100.0055 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 55mm | M10 | €29.53 | |
P | M51060.100.0090 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 90mm | M10 | €44.18 | |
Q | M51030.100.0012 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 12 " | M10 | €45.70 | |
R | M51060.100.0080 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 80mm | M10 | €39.64 | |
S | M51030.100.0055 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 55mm | M10 | €30.66 | |
T | M51060.100.0045 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 45mm | M10 | €29.79 | |
U | M51060.120.0045 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 45mm | M12 | €34.99 | |
V | M51060.120.0090 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 90mm | M12 | €28.91 | |
W | M51060.120.0100 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 100ft. | M12 | €37.93 | |
X | M51040.120.0025 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 25ft. | M12 | €33.94 | |
Y | M51040.120.0060 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 60 | M12 | €72.62 | |
Z | M51060.160.0070 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 70mm | M16 | €44.55 | |
A1 | M51040.160.0030 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 30 " | M16 | €103.83 | |
B1 | M51050.200.0120 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 120mm | M20 | €66.92 | |
C1 | M51050.200.0045 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 45mm | M20 | €32.97 | |
I | M51050.200.0090 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 90mm | M20 | €50.15 | |
D1 | M51060.200.0050 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | Bằng phẳng | Ổ cắm vít đầu phẳng | 50ft. | M20 | €76.89 | |
E1 | M51050.240.0100 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 100ft. | M24 | €101.80 | |
F1 | M51050.240.0080 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 80mm | M24 | €81.62 | |
G1 | M51050.240.0070 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 70mm | M24 | €91.17 | |
H1 | M51050.240.0060 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | Trụ | Ổ cắm đầu vít | 60 | M24 | €86.22 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đơn vị quy mô kỹ thuật số
- Jack cắm chai
- ESD và Ghế phòng sạch
- Ống dẫn kim loại linh hoạt
- Van Bypass
- Công cụ đo lường và bố cục
- Phần thay thế
- Vật tư gia công
- Dây và phụ kiện dây
- Nâng vật liệu
- TORK Bộ hẹn giờ điện tử SPDT
- APPROVED VENDOR Van bi nội tuyến bằng đồng thau mạ niken chì thấp, FNPT x MNPT
- VERMONT GAGE Gages chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 2-64 Unf
- LEESON Động cơ quạt ngưng tụ, ba pha, đai bụng chống nhỏ giọt và giá đỡ cứng
- EATON Ống xoắn thủy lực cao su Danfoss GH493 Series
- BATTALION Mouldings cơ sở tường
- AEROQUIP Ống Ferrules
- UEI TEST INSTRUMENTS Bẫy nước
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E17, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi MDTD
- HUB CITY Ổ đĩa bánh răng côn 65 Series