Bộ khuếch đại không khí hiệu quả cao EXAIR
Phong cách | Mô hình | Air Inlet | Đường kính đầu vào. | Bên trong Dia. | Tối đa dBA | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 120024 | 1 / 2 "NPT | 4.91 " | 3.02 " | 73 | 4.75 " | €987.93 | |
A | 120021 | 1 / 4 "NPT | 1.22 " | 0.840 " | 72 | 2.88 " | €325.91 | |
A | 120020 | 1 / 8 "NPT | 0.73 " | 0.450 " | 69 | 2.5 " | €164.93 | |
A | 120022 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | 72 | 2.95 " | €407.14 |
Bộ khuếch đại không khí hiệu quả cao
Bộ khuếch đại không khí Exair thích hợp cho không khí tuần hoàn, khói chuyển động & khói cho các ứng dụng hàn, làm sạch bộ phận, thu gom bụi và phân phối nhiệt. Các bộ khuếch đại không khí bằng nhôm này hoạt động bằng khí nén và không có bộ phận chuyển động đảm bảo không có vật cản bên trong, do đó cung cấp khả năng khuếch đại luồng không khí và giảm thiểu mức độ tiếng ồn. Các bộ khuếch đại này tuân thủ các yêu cầu về độ ồn & áp suất của OSHA và có thiết kế nhẹ và nhỏ gọn để dễ lắp đặt và bảo trì. Chọn từ nhiều loại bộ khuếch đại không khí này, có sẵn trong các cửa hút gió NPT 1/8, 3/8, 1/4 & 1/2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Giá xe tải
- Phụ kiện đo mức âm thanh
- Phụ kiện tủ lạnh và tủ đông
- Phụ kiện máy ghi âm kỹ thuật số không biểu đồ
- Bấm kim khí
- Cái kìm
- Công cụ đo lường và bố cục
- máy nước nóng
- Uốn cong
- Van và cuộn dây điện từ
- DAYTON Dây đai V truyền tải điện loại B
- DAYTON Quạt hướng trục dạng ống dẫn động bằng dây đai, đường kính cánh 12 inch
- DAYTON Máy thổi nội tuyến 36 inch
- HARRINGTON SNER Series, Palăng xích điện, Thang máy 15 ft
- SUPER-STRUT Móc treo vòng xoay E131 Series
- ANVIL Hỗ trợ con lăn ống kéo dài
- MAGLINER khung
- DAYTON Bộ vít
- CONDOR Găng Tay Da Bò Màu Xanh Lá/Xám
- TSUBAKI Ống lót QD, loại SDS