Exair 120020 | Bộ khuếch đại không khí Đầu vào 0.73 inch 6.1 Cfm | 4lcx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120020 0.73 Inch Đầu vào 6.1 Cfm | AD8NJP 4LCX1

EXAIR Bộ khuếch đại không khí 120020 Đầu vào 0.73 inch 6.1 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AD8NJP phần: 120020Tham chiếu chéo: 4LCX1
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
€171.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAmpli không khí
Air Inlet1 / 8 "NPT
Khối lượng đầu ra không khí CFM @ 80 psi219
Tỷ lệ khuếch đại12
CFM @ 80 PSI6.1
Xả Dia.0.75 "
Đường kính đầu vào.0.73 "
Bên trong Dia.0.450 "
Vật chấtNhôm
Tối đa dBA69
Đầu raHiệu quả cao đã cố định
Chiều dài tổng thể2.5 "
Phạm vi áp5 đến 120 psi
Nhiệt độ Xếp hạng275 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir InletĐường kính đầu vào.Bên trong Dia.Tối đa dBAChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120024 4.91 Inch Đầu vào 29.2 Cfm | AA6ZVV 15J060 1200241 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,025.30
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120021 1.22 Inch Đầu vào 8.1 Cfm | AD8NJR 4LCX3 1200211 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€338.85
Bộ khuếch đại không khí EXAIR 120022 2 đầu vào 15.5 Cfm | AD8NJU 4LCX5 1200223 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "€423.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR Bộ khuếch đại không khí 120020 Đầu vào 0.73 inch 6.1 Cfm
€171.10 /đơn vị