DORIAN Knurling Tool Tự định tâm
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng chân | Chiều cao đầu | Trưởng Chiều dài | Trưởng Width | Chiều dài tổng thể | Họa tiết | Chiều cao thân | Chiều dài chân | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SSCK-100-4 | 1" | 2.25 " | 2.125 " | 1 2 / 3 " | 6.125 " | Kim cương hoặc thẳng đến vai | 1" | 4" | €810.71 | |
B | SCKN-100-M | 1" | 2.25 " | 2.375 " | 1 3 / 10 " | 6.375 " | Kim cương hoặc thẳng không vai | 1" | 4" | €652.97 | |
C | SSCK-125-4 | 1.25 " | 2.25 " | 2.125 " | 1.66 " | 7.125 " | Kim cương hoặc thẳng đến vai | 1.25 " | 5" | €918.45 | |
B | SCKN-125-M | 1 / 4 " | 2.25 " | 2.375 " | 1.3 " | 7.375 " | Kim cương hoặc thẳng không vai | 1 / 4 " | 5" | €722.54 | |
A | SSCK-75-4 | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.125 " | 1 2 / 3 " | 5.375 " | Kim cương hoặc thẳng đến vai | 3 / 4 " | 3.25 " | €820.42 | |
B | SCKN-75-M | 3 / 4 " | 2.25 " | 2.375 " | 1 3 / 10 " | 5.625 " | Kim cương hoặc thẳng không vai | 3 / 4 " | 3.25 " | €535.84 | |
B | SCKN-50-D | 5 / 8 " | 1.375 " | 1.375 " | 0.75 " | 4.25 " | Kim cương hoặc thẳng không vai | 1 / 2 " | 2.75 " | €460.66 | |
C | SSCK-50-2 | 5 / 8 " | 1.25 " | 1.25 " | 0.9 " | 4" | Kim cương hoặc thẳng đến vai | 1 / 2 " | 2.75 " | €685.79 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xe tải nâng tay
- Xe nâng tay đa năng
- Chống hóa chất và quần áo dùng một lần
- Cuộn ống hàn khí
- Bàn chải truy cập và ghế dài
- Thiết bị phân phối
- Đèn tác vụ
- Masonry
- Đồ đạc khu vực ngoài trời
- Giảm tốc độ
- 3M Băng keo chuyển hai lớp
- WALTER TOOLS Vòng tròn nội tiếp 3/8 ", VNMG, Kim cương 35 độ, Chèn quay cacbua
- APPROVED VENDOR J Leg Uhmw Trắng 1/4 inch T, 10 feet
- COOPER B-LINE Góc mở hai lỗ Sê-ri B163
- GRUVLOK Van bướm cuối có rãnh
- DICKSON Máy ghi biểu đồ 3 inch
- MARTIN SPROCKET Nhông xích con lăn loại A, số xích 120
- FANTECH Lưới tản nhiệt thiết kế
- OFFICINE RIGAMONTI Kiểm tra Van
- GATEWAY SAFETY INC Kính bảo vệ