Dorian Ssck-75-4 | Công cụ tạo khía Tự định tâm 5 3/8 Chiều dài tổng thể | 3fhg4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN SSCK-75-4 Knurling Tool Tự định tâm 5 3/8 Chiều dài tổng thể | AC9BPA 3FHG4

DORIAN SSCK-75-4 Knurling Tool Tự định tâm 5 3/8 Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AC9BPA phần: SSCK-75-4Tham chiếu chéo: 3FHG4
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
€840.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ khía
Sức chứa5/16 "trở lên
NuôiCuối cùng
Chiều cao đầu2.25 "
Trưởng Chiều dài2.125 "
Trưởng Width1 2 / 3 "
Chiều dài tổng thể5.375 "
Họa tiếtKim cương hoặc thẳng đến vai
ChânSquare
Chiều cao thân3 / 4 "
Chiều dài chân3.25 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
KiểuCNC, tự định tâm
WheelHai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)13.46
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8466939585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng chânChiều cao đầuTrưởng Chiều dàiTrưởng WidthChiều dài tổng thểHọa tiếtChiều cao thânChiều dài chânGiá cả
DORIAN SCKN-50-D Knurling Tool Tự định tâm 4 1/4 Chiều dài tổng thể | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Kim cương hoặc thẳng không vai1 / 2 "2.75 "€466.58
DORIAN SCKN-75-M Knurling Tool Tự định tâm 5 5/8 Chiều dài tổng thể | AC9BNW 3FHF9 SCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Kim cương hoặc thẳng không vai3 / 4 "3.25 "€555.25
DORIAN SCKN-100-M Knurling Tool Tự định tâm 6 3/8 Chiều dài tổng thể | AC9BNX 3FHG1 SCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Kim cương hoặc thẳng không vai1"4"€667.85
DORIAN SCKN-125-M Knurling Tool Tự định tâm 7 3/8 Chiều dài tổng thể | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Kim cương hoặc thẳng không vai1 / 4 "5"€731.43
Dụng cụ Knurling DORIAN SSCK-50-2 Tự định tâm Chiều dài tổng thể 4 inch | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Kim cương hoặc thẳng đến vai1 / 2 "2.75 "€702.36
DORIAN SSCK-100-4 Knurling Tool Tự định tâm 6 1/8 Chiều dài tổng thể | AC9BPB 3FHG5 SSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Kim cương hoặc thẳng đến vai1"4"€824.71
DORIAN SSCK-125-4 Knurling Tool Tự định tâm 7 1/8 Chiều dài tổng thể | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Kim cương hoặc thẳng đến vai1.25 "5"€929.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN SSCK-75-4 Knurling Tool Tự định tâm 5 3/8 Chiều dài tổng thể
€840.83 /đơn vị