DAYTON Cáp tráng / không tráng, 3/32 inch
Phong cách | Mô hình | Kích thước cáp | Vật liệu phủ | Chiều dài | Vật chất | Bên ngoài Dia. | Giới hạn tải làm việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RF56 | 1 / 16 " | Vinyl trong suốt | 25ft. | Thép không gỉ 302 / 304 | 3 / 32 " | 96 lb | €30.57 | |
A | 33RF58 | 1 / 16 " | Vinyl trong suốt | 50ft. | Thép không gỉ 302 / 304 | 3 / 32 " | 96 lb | €26.95 | |
A | 33RF82 | 1 / 16 " | Vinyl trong suốt | 500ft. | Thép mạ kẽm | 3 / 32 " | 96 lb | €91.01 | |
B | 33RG48 | 3 / 32 " | Áo khoác Vinyl màu cam | 500ft. | Thép mạ kẽm | 3 / 16 " | 184 lb | €158.59 | |
A | 33RF94 | 3 / 32 " | Vinyl trong suốt | 500ft. | Thép mạ kẽm | 5 / 32 " | 184 lb | €127.16 | |
C | 33RH06 | 3 / 32 " | - | 50ft. | 304 thép không gỉ | - | 184 lb | €22.59 | |
C | 33RH05 | 3 / 32 " | - | 250ft. | 304 thép không gỉ | - | 184 lb | €159.22 |
Cáp tráng / không tráng, 3/32 inch
Cáp Dayton được thiết kế để kéo thiết bị hoặc tải nặng bằng cách sử dụng tời thủ công hoặc điện trong các ứng dụng khác nhau như kéo hoặc neo. Các loại cáp này được làm bằng thép không gỉ 302/304 hoặc thép mạ kẽm để hoạt động bền bỉ và chống ăn mòn. Các mẫu được chọn có lớp phủ vinyl trong / màu cam, mang lại tính linh hoạt và khả năng chống mài mòn, đồng thời giữ lại chất bôi trơn trên dây cáp để dễ dàng xử lý và kéo dài tuổi thọ. Chọn từ một loạt các loại cáp này, có sẵn ở khả năng chịu tải 96 và 184 lb.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Khay phục vụ và khay xếp giấy
- Ống polyurethane
- Sơn Primer Sealers Rust Reformers
- Đinh tán không dây
- Ống Buna N
- Phụ kiện máy bơm
- Phích cắm và ổ cắm
- Quy chế Điện áp
- Giảm tốc độ
- Chất lượng nước và độ tinh khiết
- TRION Bộ lọc không khí
- WIDIA Vòi ống thép tốc độ cao, kết thúc TiN
- PHIFER Màn hình cửa và cửa sổ
- BUSSMANN Cầu chì điện công nghiệp loại RK1
- BANJO FITTINGS Màn hình 16 lưới T
- COOPER B-LINE Kẹp ống đa tay cầm
- SPEARS VALVES Labwaste P094 Khớp nối Elastomer không có Hub, Khớp kẹp IPS x Khớp kẹp Duriron
- SPEARS VALVES PVC Đầu thấp PIP Double Wyes, Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm
- LEWISBINS Hệ thống treo tường an toàn với ESD
- WEG Bộ thanh cái