Dayton 33rh05 | Cáp 3/32 Inch 250 Feet 7 X 7 Thép Không Gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 33RH05 Cáp 3/32 inch 250 Feet 7 x 7 Thép không gỉ | AG3PGH

DAYTON Cáp 33RH05 3/32 inch 250 Feet 7 x 7 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AG3PGH phần: 33RH05
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
€176.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCáp
Kích thước cáp3 / 32 "
Chiều dài250ft.
Vật chất304 thép không gỉ
Chiều rộng ống len3-3 / 8 "
Loại sợi7 x 7
Giới hạn tải làm việc184 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)8.51
Chiều dài tàu (cm)23.01
Chiều rộng tàu (cm)23.01
Mã HS7312101070

Chi tiết sản phẩm:

  • Tráng / Không tráng (Không tráng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cápVật liệu phủChiều dàiVật chấtBên ngoài Dia.Giới hạn tải làm việcGiá cả
DAYTON 33RF56 Cáp 3/32 Inch Đường kính 25 Chân 7 x 7 Vinyl | AG3PBY 33RF561 / 16 "Vinyl trong suốt25ft.Thép không gỉ 302 / 3043 / 32 "96 lb€32.20
DAYTON 33RF58 Cáp 3/32 Inch Đường kính 50 Feet 7 x 7 Vinyl | AG3PCA 33RF581 / 16 "Vinyl trong suốt50ft.Thép không gỉ 302 / 3043 / 32 "96 lb€30.38
DAYTON 33RF82 Cáp 3/32 Inch Đường kính 500 Feet 7 x 7 Vinyl | AG3PCX 33RF821 / 16 "Vinyl trong suốt500ft.Thép mạ kẽm3 / 32 "96 lb€101.01
DAYTON 33RF94 Cáp 3/32 inch 500 Feet 7 x 7 Clear Vinyl | AG3PDG 33RF943 / 32 "Vinyl trong suốt500ft.Thép mạ kẽm5 / 32 "184 lb€141.13
DAYTON 33RG48 Cáp 3/32 inch 500 Feet 7 x 7 Orange Vinyl | AG3PEJ 33RG483 / 32 "Áo khoác Vinyl màu cam500ft.Thép mạ kẽm3 / 16 "184 lb€176.02
DAYTON 33RH06 Cáp 3/32 Inch 50 Feet 7 x 7 Thép không gỉ | AG3PGJ 33RH063 / 32 "-50ft.304 thép không gỉ-184 lb€25.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Cáp 33RH05 3/32 inch 250 Feet 7 x 7 Thép không gỉ
€176.72 /đơn vị